項目 | 開關繼電器/室外復位 |
輔助觸點額定值 | 6A |
控制範圍 | -30度至40度 |
電氣連接 | 120 VAC |
滿載電流@ 120V | 12 |
身高 | 3" |
鉛長度 | 最長 500 英尺 |
總長: | 8" |
鎖定轉子電流@ 120V | 36 |
最高VA | 720 |
最小 線徑 | 14 AWG |
電阻電流@ 120V | 6 |
傳感器 | 10K歐姆 |
傳感器引線 | 12“ |
傳感器範圍 | -30度至200度F |
類別 | 水泵 |
重量 | 2磅。 |
信號寬度 | 568603“ |
船重(kg) | 1.1 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 9032896025 |