項目 | 鍋爐分區控制 |
輔助觸點額定值 | (2)1/6 HP,5安培@ 120VAC |
電氣連接 | 螺絲端子 |
滿載電流@ 120V | 1.5 |
身高 | 3.125“ |
總長: | 12.5“ |
最小 線徑 | 用於12 VAC連接的18-120儀表,用於所有其他連接的14-22儀表 |
類別 | 三區閥 |
重量 | 5.50磅。 |
信號寬度 | 8.38“ |
船重(kg) | 2.74 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 8537109060 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 身高 | 總長: | 類別 | 重量 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVC403-4 | 3" | 11.125“ | 三區閥 | 5.0磅。 | 7.5“ | 新台幣8,048元 | ||
ZVC404-4 | 3" | 11.125“ | 三區閥 | 5.0磅。 | 7.5“ | 新台幣10,006元 | ||
ZVC405-4 | 3.125“ | 12.5“ | 三區閥 | 5.50磅。 | 8.38“ | 新台幣9,661元 | ||
ZVC404-EXP-4 | 3.125“ | 12.5“ | 四區閥,可擴展 | 5.75磅。 | 8.38“ | 新台幣15,730元 | ||
ZVC406-EXP-4 | 3.125“ | 12.5“ | 四區閥,可擴展 | 6.00磅。 | 8.38“ | 新台幣17,833元 |