得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | CNC襯套 |
孔中心到末端 | 2" |
孔直徑 | 1.25“ |
內部Dia。 | 2" |
頭下長度 | 4.5“ |
孔數 | 4 |
外直徑。 | 3" |
船重(kg) | 2.32 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 14.48 |
船寬(厘米) | 11.18 |
原產地 | CN |
型號 | 外直徑。 | 頭厚度 | 孔中心到末端 | 孔直徑 | 內部Dia。 | 總長: | 頭下長度 | 孔數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBB1000500 | 1" | - | - | - | 0.500“ | - | 1.75“ | - | 新台幣1,683元 | |
BBB1000625 | 1" | - | - | - | 0.625“ | - | 1.75“ | - | 新台幣1,683元 | |
BBB1000750 | 1" | - | - | - | 0.750“ | - | 1.75“ | - | 新台幣1,776元 | |
BBB1250375 | 1.25“ | - | - | - | 0.375“ | - | 2.125“ | - | 新台幣1,683元 | |
BBB1250500 | 1.25“ | - | - | - | 0.500“ | - | 2.125“ | - | 新台幣1,683元 | |
BBB1250625 | 1.25“ | - | - | - | 0.625“ | - | 2.125“ | - | 新台幣1,683元 | |
BBB1250750 | 1.25“ | - | - | - | 0.750“ | - | 2.125“ | - | 新台幣1,683元 |