Tap Magic 23840a | 切削油,30 加侖。 容器尺寸,桶,淺黃色 | Raptor Supplies 台灣
TAP MAGIC 23840A 切削油,30 加侖。容器尺寸,桶,淺黃色 | CD6ZYP 12N696

TAP MAGIC 23840A 切削油,30 加侖。 容器大小,桶裝,淡黃色

有現貨
貨號:CD6ZYP 型號:23840A交叉編號:12N696

得到它 可能 7, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$61,726 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目切削油
容量30加侖
集裝箱類型
類別流體

送貨信息:

船重(kg) 117.9
船高(厘米)76.2
船長(厘米)46.99
船寬(厘米)46.99
原產地US

產品詳細說明:

  • 這款 Tap Magic 切削液非常適合鋁、黃銅、鋅和銅等有色金屬的任何金屬加工工藝。 它有助於減少磨損並且不會污染工件表面。 當與上述金屬一起使用時,該液體還可以提供出色的光潔度。

產品型號

產品型號容量集裝箱類型價錢
TAP MAGIC 20004A 切割鋁液,4 盎司容量,24 包 | CD6ZYJ 20004A4盎司。可以新台幣217元
TAP MAGIC 20016A 切削油,16 盎司容器尺寸,擠壓瓶,淺黃色| CD6ZYL 4R818 20016A16盎司。可以新台幣789元
TAP MAGIC 20128A 切削油,1 加侖。容器尺寸,擠壓瓶,淺黃色| CD6ZYM 4R820 20128A1加侖可以新台幣4,632元
TAP MAGIC 20640A 切削油,5 加侖。容器尺寸,桶,淺黃色| CD6ZYN 1MCV2 20640A5加侖新台幣20,634元
TAP MAGIC 27040A 切削油,55 加侖。容器尺寸,桶,淺黃色 | CD6ZYQ 12N697 27040A55加侖新台幣129,663元
TAP MAGIC 25200AT 切割鋁液,275 加侖容量 | CD6ZYR 25200AT275加侖手提包新台幣377,863元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TAP MAGIC 23840A 切削油,30 加侖。 容器大小,桶裝,淡黃色
新台幣61,726元 /單元