項目 | 數字濕度計 |
電池類型 | (2)AAA |
外殼材料 | 聚苯乙烯 |
深度 | 5機構/ 8“ |
位數 | 1機構/ 2“ |
顯示類型 | 液晶顯示 |
身高 | 2.5“ |
濕度精度 | + /-5% |
安裝 | 牆或書桌 |
相對濕度範圍 | 20到95% |
刻度顏色 | 黑色 |
溫度 準確性 | +/- 2度 |
溫度。 範圍 | -58度至158度 |
信號寬度 | 5.38“ |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 16.26 |
船寬(厘米) | 14.73 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 外殼材料 | 深度 | 身高 | 安裝 | 相對濕度範圍 | 溫度。 範圍 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1732 | 塑料 | 57機構/ 64“ | 3 1機構/ 16“ | 檯 | 20到90% | -10度至50度 | 2 25機構/ 64“ | 新台幣580元 |