項目 | 數字食品服務溫度計 |
準確性 | 在HACCP範圍內+/- 1 |
位數 | 1機構/ 2“ |
顯示屏 | 液晶顯示 |
總長: | 8" |
溫度。 範圍 | -40度至450度 |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 24.64 |
船寬(厘米) | 14.73 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 莖長 | 準確性 | 外殼材料 | 閥桿材料 | 溫度。 範圍 | 錶盤尺寸 | 直徑 | 顯示屏 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1443 | - | +/- 0.1度F / C | - | - | -4度至140度 | - | - | 液晶顯示 | 新台幣441元 | ||
9836 | 5" | +/- 2度F,+/- 1度C | 塑料 | 不銹鋼 | -40度至450度 | - | - | 液晶顯示 | 新台幣697元 | ||
9867FDA | 4" | 2度至14度之間的+/- 212度F | - | 不銹鋼 | -40度至572度 | - | - | 液晶顯示 | 新台幣2,296元 | ||
983915 | 9" | +/- 2度F,+/- 1度C | - | 不銹鋼 | -40度至450度 | - | - | 液晶顯示 | 新台幣657元 | ||
1470 | - | - | - | 不銹鋼 | 32學位到392學位 | - | - | 多行液晶 | 新台幣1,123元 | ||
9842FDA | 4" | - | 塑料 | 不銹鋼 | -40度至450度 | 1.5“ | 1.5mm | 液晶顯示 | 新台幣864元 | ||
9847FDA | 3.5“ | - | 塑料 | 不銹鋼 | -40度至450度 | 1.5“ | 1.5mm | 液晶顯示 | 新台幣1,005元 |