得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 網格耦合中心 |
孔直徑。 | 1-7 / 16“ |
孔配合 | 間隙mm |
孔徑 | 1 mm |
聯軸器總長 | 4.88“ |
聯軸器尺寸 | 1050 |
聯軸器重量 | 12磅。 |
聯軸器 WR | 24 磅-平方英尺英尺。 |
差距 | 0.13“ |
HP額定值@ 100 RPM | 6.1馬力 |
樞紐 | 標準網格錐集線器 |
鍵槽尺寸 | 3 / 8“x 3 / 16” |
通孔長度 | 2.37“ |
材料 | 鐵件 |
最高 缸徑 | 1 7機構/ 8“ |
最小 缸徑 | 1機構/ 2“ |
外直徑。 | 2.63“ |
產品類別 | 網格中心 |
額定轉矩 | 3850 磅-英寸。 |
重量 | 3.2 |
船重(kg) | 1.44 |
產品 | 型號 | 聯軸器 WR | 孔直徑。 | 孔配合 | 差距 | 鍵槽尺寸 | 通孔長度 | 最高 缸徑 | 最小 缸徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1060TRB | 41 磅-平方英尺英尺。 | 素色 | - | 0.13“ | - | 2 1機構/ 2“ | 2 1機構/ 8“ | 1 1機構/ 4“ | 新台幣5,273元 | 詢價
| |
1090TRB | 269 磅-平方英尺英尺。 | 素色 | - | 0.13“ | - | 3.87“ | 3 1機構/ 2“ | 1.06“ | 新台幣14,466元 | 詢價
| |
1020T58 | 4.8 磅-平方英尺英尺。 | 5機構/ 8“ | 間隙mm | 0.13“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 1.87“ | 1 1機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 新台幣2,993元 | 詢價
| |
1020T34 | 4.8 磅-平方英尺英尺。 | 3機構/ 4“ | 間隙mm | 0.13“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 1.87“ | 1 1機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 新台幣2,993元 | 詢價
| |
1020T78 | 4.8 磅-平方英尺英尺。 | 7機構/ 8“ | 間隙mm | 0.13“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 1.87“ | 1 1機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 新台幣2,993元 | 詢價
| |
1020T118 | 4.8 磅-平方英尺英尺。 | 1-1 / 8“ | 間隙mm | 0.13“ | 1 / 4“x 1 / 8” | 1.87“ | 1 1機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 新台幣2,993元 | 詢價
| |
1030T78 | 7.5 磅-平方英尺英尺。 | 7機構/ 8“ | 間隙mm | 0.13“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 1.87“ | 1 3機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 新台幣3,777元 | 詢價
|