項目 | 蓋套件 |
聯軸器總長 | 6.14“ |
聯軸器尺寸 | 1070 |
聯軸器重量 | 22磅。 |
聯軸器重量(磅) | 22.0 lbs |
聯軸器 WR | 62 磅-平方英尺英尺。 |
蓋外徑 | 6.38“ |
封面寬度 | 3.74“ |
差距 | 0.13“ |
HP額定值@ 100 RPM | 14馬力 |
材料 | 鋁蓋、密封件、墊圈、硬件 |
最高 缸徑 | 2 1機構/ 2“ |
最高 轉速 | 4125RPM |
總長度 | 6.14“ |
產品類別 | 水平蓋套件 |
額定轉矩 | 8798 磅-英寸。 |
尺寸 | 1070 |
重量 | 4.7磅。 |
船重(kg) | 2.12 |
型號 | 最高 缸徑 | 聯軸器總長 | 聯軸器尺寸 | 最高 轉速 | 總長度 | 尺寸 | 重量 | 聯軸器重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110T10CK | 4 1機構/ 2“ | 10.2“ | 1110 | 2250RPM | 10.2“ | 1110 | 20磅。 | 118磅。 | 新台幣20,055元 | 詢價
|
1060T10CK | 2 1機構/ 8“ | 5.12“ | 1060 | 4350RPM | - | 1060 | 4.3磅。 | 16磅。 | 新台幣5,686元 | |
1090T10CK | 3 1機構/ 2“ | 7.87“ | 1090 | 3600轉 | 7.87“ | 1090 | 9.6磅。 | 54磅。 | 新台幣11,923元 | |
1140T10CK | 7 1機構/ 4“ | 14.76“ | 1140 | 1650RPM | - | 1140 | 42磅。 | 388磅。 | 新台幣41,282元 | |
1100T10CK | 4" | 9.69“ | 1100 | 2440RPM | 9.69“ | 1100 | 12磅。 | 91磅。 | 新台幣15,649元 | |
1020T10CK | 1 1機構/ 8“ | 3.86“ | 1020 | 4500轉 | 3.86“ | 1020 | 1.6磅。 | 4磅。 | 新台幣2,303元 | |
1050T10CK | 1 7機構/ 8“ | 4.88“ | 1050 | 4500轉 | - | 1050 | 3.2磅。 | 12磅。 | 新台幣4,223元 |