TB WOODS 1070T11116 網格輪轂,鋼,1070 尺寸,1.6875 英寸孔徑,8798 磅英寸扭矩
貨號: AM4CKH
型號:1070T11116
NT$10,404 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 網格耦合中心 |
孔直徑。 | 1-11 / 16“ |
孔配合 | 間隙mm |
孔徑 | 1 mm |
聯軸器總長 | 6.14“ |
聯軸器尺寸 | 1070 |
聯軸器重量 | 22磅。 |
聯軸器重量(磅) | 22.0 lbs |
聯軸器 WR | 62 磅-平方英尺英尺。 |
差距 | 0.13“ |
HP額定值@ 100 RPM | 14馬力 |
樞紐 | 標準網格錐集線器 |
鍵槽尺寸 | 3 / 8“x 3 / 16” |
通孔長度 | 3" |
材料 | 鐵件 |
最高 缸徑 | 2 1機構/ 2“ |
最小 缸徑 | 1 1機構/ 4“ |
外直徑。 | 3.44“ |
總長度 | 6.14“ |
產品類別 | 網格中心 |
額定轉矩 | 8798 磅-英寸。 |
重量 | 7.2 |
產品 | 型號 | 聯軸器 WR | 孔直徑。 | 孔配合 | 差距 | 鍵槽尺寸 | 通孔長度 | 最高 缸徑 | 最小 缸徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1060TRB | 41 磅-平方英尺英尺。 | 素色 | - | 0.13“ | - | 2 1機構/ 2“ | 2 1機構/ 8“ | 1 1機構/ 4“ | 新台幣5,273元 | 詢價
| |
1090TRB | 269 磅-平方英尺英尺。 | 素色 | - | 0.13“ | - | 3.87“ | 3 1機構/ 2“ | 1.06“ | 新台幣14,466元 | 詢價
| |
1020T58 | 4.8 磅-平方英尺英尺。 | 5機構/ 8“ | 間隙mm | 0.13“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 1.87“ | 1 1機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 新台幣2,993元 | 詢價
| |
1020T34 | 4.8 磅-平方英尺英尺。 | 3機構/ 4“ | 間隙mm | 0.13“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 1.87“ | 1 1機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 新台幣2,993元 | 詢價
| |
1020T78 | 4.8 磅-平方英尺英尺。 | 7機構/ 8“ | 間隙mm | 0.13“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 1.87“ | 1 1機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 新台幣2,993元 | 詢價
| |
1020T118 | 4.8 磅-平方英尺英尺。 | 1-1 / 8“ | 間隙mm | 0.13“ | 1 / 4“x 1 / 8” | 1.87“ | 1 1機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 新台幣2,993元 | 詢價
| |
1030T78 | 7.5 磅-平方英尺英尺。 | 7機構/ 8“ | 間隙mm | 0.13“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 1.87“ | 1 3機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 新台幣3,777元 | 詢價
|