Tb Woods 1080t114 | 網格輪轂,鋼製,1080 尺寸,1.25 吋孔徑,18144 磅英寸扭矩| Raptor Supplies 台灣
TB WOODS 1080T114 網格輪轂,鋼,1080 尺寸,1.25 英吋孔徑,18144 磅英寸扭矩| BB4GWD

TB WOODS 1080T114 網格輪轂,鋼,1080 尺寸,1.25 英寸孔徑,18144 磅英寸扭矩

有現貨
貨號: BB4GWD 型號:1080T114

得到它 可能 3, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$12,864 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目網格耦合中心
孔直徑。1-1 / 4“
孔配合間隙mm
孔徑1 mm
聯軸器總長7.13“
聯軸器尺寸1080
聯軸器重量39磅。
聯軸器重量(磅)39.0 lbs
聯軸器 WR154 磅-平方英尺英尺。
差距0.13“
HP額定值@ 100 RPM29馬力
樞紐標準網格錐集線器
鍵槽尺寸1 / 4“x 1 / 8”
通孔長度3 1機構/ 2“
材料鐵件
最高 缸徑3"
最小 缸徑1.06“
外直徑。4.13“
總長度7.13“
產品類別網格中心
額定轉矩18144 磅-英寸。
重量14

送貨信息:

船重(kg) 6.44

產品型號

產品型號聯軸器 WR孔直徑。孔配合差距鍵槽尺寸通孔長度最高 缸徑最小 缸徑價錢
TB WOODS 1060TRB 網格輪轂,鋼,1060 尺寸,實心孔,6054 lbs.-in。 扭矩 | AM3LYR 1060TRB41 磅-平方英尺英尺。素色-0.13“-2 1機構/ 2“2 1機構/ 8“1 1機構/ 4“新台幣7,057元
詢價
TB WOODS 1090TRB 網格輪轂,鋼製,1090 尺寸,實心孔,33013 磅英寸扭矩| AM3LZB 1090TRB269 磅-平方英尺英尺。素色-0.13“-3.87“3 1機構/ 2“1.06“新台幣19,361元
詢價
TB WOODS 1020T58 網格輪轂,鋼,1020 尺寸,0.625 英吋孔徑,460 磅英寸扭矩| AM4CJC 1020T584.8 磅-平方英尺英尺。5機構/ 8“間隙mm0.13“3 / 16“x 3 / 32”1.87“1 1機構/ 8“1機構/ 2“新台幣4,005元
詢價
TB WOODS 1020T34 網格輪轂,鋼,1020 尺寸,0.75 英吋孔徑,460 磅英寸扭矩| AM4克雅氏症 1020T344.8 磅-平方英尺英尺。3機構/ 4“間隙mm0.13“3 / 16“x 3 / 32”1.87“1 1機構/ 8“1機構/ 2“新台幣4,005元
詢價
TB WOODS 1020T78 網格輪轂,鋼,1020 尺寸,0.875 英吋孔徑,460 磅英寸扭矩| AM4CJE 1020T784.8 磅-平方英尺英尺。7機構/ 8“間隙mm0.13“3 / 16“x 3 / 32”1.87“1 1機構/ 8“1機構/ 2“新台幣4,005元
詢價
TB WOODS 1020T118 網格輪轂,鋼,1020 尺寸,1.125 英吋孔徑,460 磅英寸扭矩| AM4CJF 1020T1184.8 磅-平方英尺英尺。1-1 / 8“間隙mm0.13“1 / 4“x 1 / 8”1.87“1 1機構/ 8“1機構/ 2“新台幣4,005元
詢價
TB WOODS 1030T78 網格輪轂,鋼,1030 尺寸,0.875 英吋孔徑,1319 磅英寸扭矩| AM4CJG 1030T787.5 磅-平方英尺英尺。7機構/ 8“間隙mm0.13“3 / 16“x 3 / 32”1.87“1 3機構/ 8“1機構/ 2“新台幣5,055元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TB WOODS 1080T114 網格輪轂,鋼,1080 尺寸,1.25 英寸孔徑,18144 磅英寸扭矩
新台幣12,864元 /單元