項目 | C型輪轂 |
孔直徑。 | 1-7 / 8“ |
孔徑 | 1 mm |
孔公差 | +0.0005" 至 +0.0015" |
孔型 | 完成鍵槽 |
螺絲尺寸 | 1/2-20 NF X 2 夾緊螺絲 |
螺釘扭矩 | 100 磅-英寸。 |
組件 WR | 0.6431 磅-平方英尺英尺。 |
聯軸器尺寸 | 10 |
法蘭長度 | 1.21875“ |
樞紐 | 軸轂 |
輪轂直徑。 | 5" |
輪轂長度 | 2.28“ |
鍵盤座尺寸(英寸) | 3 / 8“x 3 / 16” |
通孔長度 | 3 1機構/ 2“ |
材料 | 高強度鑄鐵 |
最大限度。 角間隙錯位 | 0.128“ |
最高 角度未對準 | 1度 |
最高 平行錯位(英寸) | 0.025“ |
最高 轉速 | 3600轉 |
外直徑。 | 1 1機構/ 2“ |
產品類別 | Sure-Flex C型夾式輪轂 |
額定轉矩 | 3735 磅-英寸。 |
定位螺絲距離 | 5機構/ 8“ |
固定螺絲尺寸 | 5 / 16-18 UNC |
緊定螺釘 | 5 / 16-18 UNC |
固定螺絲長度 | 1" |
固定螺絲位置 | 上座 |
固定螺絲扭矩要求 | 13 磅-英寸。 |
SF 輪轂長度 | 2.28“ |
尺寸 | 10 |
轉矩 | 1028牛 |
扭矩範圍 | LO107011 |
重量 | 16.6磅。 |
型號 | 聯軸器尺寸 | 孔直徑。 | 孔徑 | 輪轂直徑。 | 輪轂長度 | 通孔長度 | 最大限度。 角間隙錯位 | 最高 平行錯位(英寸) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6C118 | 6 | 1-1 / 8“ | 1 mm | 3" | 1.16“ | 1 15機構/ 16“ | 0.07“ | 0.015“ | 新台幣10,756元 | 詢價
|
8C178 | 8 | 1-7 / 8“ | 1 mm | 3 7機構/ 8“ | 1.59“ | 2 1機構/ 2“ | 0.094“ | 0.02“ | 新台幣14,773元 | 詢價
|
8C218 | 8 | 2-1 / 8“ | 2 mm | 3 7機構/ 8“ | 1.59“ | 2 1機構/ 2“ | 0.094“ | 0.02“ | 新台幣14,773元 | 詢價
|
9C158 | 9 | 1-5 / 8“ | 1 mm | 4 1機構/ 4“ | 1.97“ | 3" | 0.109“ | 0.025“ | 新台幣17,937元 | 詢價
|
9C218 | 9 | 2-1 / 8“ | 2 mm | 4 1機構/ 4“ | 1.97“ | 3" | 0.109“ | 0.025“ | 新台幣17,937元 | 詢價
|
10C158 | 10 | 1-5 / 8“ | 1 mm | 5" | 2.28“ | 3 1機構/ 2“ | 0.128“ | 0.025“ | 新台幣22,743元 | 詢價
|
10C238 | 10 | 2-3 / 8“ | 2 mm | 5" | 2.28“ | 3 1機構/ 2“ | 0.128“ | 0.025“ | 新台幣22,743元 | 詢價
|