得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 套筒聯軸器 |
身材 | 10E |
組件 WR² | 0.1536 磅-平方英尺英尺。 |
聯軸器尺寸 | 10 |
HP額定值@ 100 RPM | 5.9馬力 |
HP額定值@ 1200 RPM | 71.11 |
HP額定值@ 1800 RPM | 107馬力 |
HP額定值@ 3600 RPM | 213馬力 |
插入設計 | 兩件式帶固定環 |
材料 | EPDM |
最大限度。 角間隙錯位 | 0.128“ |
最高 角度未對準 | 1度 |
最高 平行錯位(英寸) | 0.025“ |
最高 轉速 | 3600轉 |
工作溫度。 | -30至+275度F |
外直徑。 | 7 1機構/ 16“ |
額定轉矩 | 3735 磅-英寸。 |
扭轉剛度(公制/英寸-磅) | 10980 磅-英寸/弧度。 |
重量 | 3.2磅。 |
信號寬度 | 3.44“ |
船重(kg) | 1.52 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 21.08 |
船寬(厘米) | 19.81 |
HS代碼 | 8483608000 |