TB WOODS 11208M12W QT 動力鏈皮帶鏈輪,氯丁橡膠,皮帶寬度 12 毫米,節距長度 1120 毫米,140 齒
貨號:AK6XZF
型號:11208M12W
NT$1,904 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 傳動鏈輪 |
皮帶寬度 | 12mm |
材料 | 氯丁橡膠 |
齒數 | 140 |
齒數 | 1 |
工作溫度。 | -35至200度 F |
瀝青 | 180-036 |
節距長度 | 1120mm |
產品類別 | QT PowerChain® |
電阻 | 耐油 |
耐 | LO102867 |
重量 | 0.2磅。 |
產品 | 型號 | 集線器位置 | 皮帶寬度 | 孔型 | 慣性WR | 內部Dia。 | 材料 | 最高 轉速 | 齒數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W228M12 | 1.63“ | 12mm | 沒有鍵槽完成 | - | - | 鑄鐵 | 11620RPM | 22 | 新台幣6,003元 | 詢價
| |
W228M22 | 1.63“ | 22mm | 沒有鍵槽完成 | - | - | 鑄鐵 | 11620RPM | 22 | 新台幣7,144元 | 詢價
| |
W228M60 | 1.63“ | 60mm | 沒有鍵槽完成 | 0.01 磅-平方英尺英尺。 | - | 鑄鐵 | 11620RPM | 22 | 新台幣8,995元 | 詢價
| |
W248M12 | - | 12mm | 快速斷開套管 | - | 1.34“ | 球墨鑄鐵 | 16230RPM | 24 | 新台幣5,410元 | 詢價
| |
W248M22 | - | 22mm | 快速斷開套管 | - | 1.34“ | 球墨鑄鐵 | 16230RPM | 24 | 新台幣7,677元 | 詢價
| |
W248M60 | 1.81“ | 60mm | 沒有鍵槽完成 | 0.01 磅-平方英尺英尺。 | - | 鑄鐵 | 10630RPM | 24 | 新台幣9,957元 | 詢價
| |
W268M12 | - | 12mm | 快速斷開套管 | - | 1.88“ | 球墨鑄鐵 | 14960RPM | 26 | 新台幣5,471元 | 詢價
|