項目 | 配件套件 |
聯軸器總長 | 14.76“ |
聯軸器尺寸 | 1140 |
聯軸器重量 | 388磅。 |
聯軸器重量(磅) | 388.0 lbs |
聯軸器 WR | 6322 磅-平方英尺英尺。 |
蓋外徑 | 15.12“ |
封面寬度 | 7.91“ |
差距 | 1機構/ 4“ |
HP額定值@ 100 RPM | 402馬力 |
材料 | 網格、鋁蓋、密封件、墊圈、硬件 |
最高 缸徑 | 7 1機構/ 4“ |
最高 轉速 | 1650RPM |
總長度 | 14.76“ |
產品類別 | 水平配件套件 |
額定轉矩 | 253130 磅-英寸。 |
尺寸 | 1140 |
重量 | 54磅。 |
型號 | 最高 缸徑 | 聯軸器總長 | 聯軸器尺寸 | 最高 轉速 | 總長度 | 尺寸 | 重量 | 聯軸器重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1020T10AK | 1 1機構/ 8“ | 3.86“ | 1020 | 4500轉 | - | 1020 | 1.8磅。 | 4磅。 | 新台幣7,089元 | 詢價
|
1030T10AK | 1 3機構/ 8“ | 3.86“ | 1030 | 4500轉 | 3.86“ | 1030 | 2.2磅。 | 5.3磅。 | 新台幣8,695元 | 詢價
|
1050T10AK | 1 7機構/ 8“ | 4.88“ | 1050 | 4500轉 | 4.88“ | 1050 | 3.8磅。 | 12磅。 | 新台幣12,070元 | 詢價
|
1070T10AK | 2 1機構/ 2“ | 6.14“ | 1070 | 4125RPM | 6.14“ | 1070 | 5.6磅。 | 22磅。 | 新台幣21,553元 | 詢價
|
1080T10AK | 3" | 7.13“ | 1080 | 3600轉 | 7.13“ | 1080 | 10磅。 | 39磅。 | 新台幣28,264元 | 詢價
|
1090T10AK | 3 1機構/ 2“ | 7.87“ | 1090 | 3600轉 | - | 1090 | 12磅。 | 54磅。 | 新台幣36,500元 | 詢價
|
1100T10AK | 4" | 9.69“ | 1100 | 2440RPM | 9.69“ | 1100 | 17磅。 | 91磅。 | 新台幣45,648元 | 詢價
|