項目 | 墊片輪轂 |
身材 | Type-SC墊片集線器 |
孔直徑。 | 2-7 / 8“ |
孔徑 | 2 mm |
孔公差 | +0.0005" 至 +0.0020" |
孔型 | 完成鍵槽 |
需要襯套 | 與機身相同顏色 |
螺絲尺寸 | 數量 4 - 1/2 x 3 1/2 |
螺釘扭矩 | 75 磅-英寸。 |
組件 WR | 0.3523 磅-平方英尺英尺。 |
聯軸器尺寸 | 11 |
身高 | 2.719“ |
樞紐 | 墊片輪轂 |
輪轂直徑。 | 5 1機構/ 4“ |
非常適合 | 在電機,泵,壓縮機,鼓風機,混合器和輸送機中的應用 |
鍵盤座尺寸(英寸) | 3 / 4“x 3 / 8” |
通孔長度 | 2.71875“ |
材料 | 高強度鑄鐵 |
最大限度。 角間隙錯位 | 0.151“ |
最高 角度未對準 | 1度 |
最高 平行錯位(英寸) | 0.032“ |
最高 轉速 | 3600轉 |
外直徑。 | 2.719“ |
產品類別 | Sure-Flex型SC墊片輪轂 |
額定轉矩 | 5890 磅-英寸。 |
定位螺絲距離 | 1 5機構/ 8“ |
固定螺絲尺寸 | 1 / 2-13 UNC |
緊定螺釘 | 1 / 2-13 UNC |
固定螺絲長度 | 1 1機構/ 4“ |
固定螺絲位置 | 上座 |
固定螺絲扭矩要求 | 50 磅-英寸。 |
UPC | 698672680523 |
重量 | 12.2磅。 |
信號寬度 | 568951“ |
船重(kg) | 4.81 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 16.76 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8483608000 |
產品 | 型號 | 聯軸器尺寸 | 孔直徑。 | 孔徑 | 身高 | 輪轂直徑。 | 通孔長度 | 最大限度。 角間隙錯位 | 最高 平行錯位(英寸) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JSC3558 | 4 | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 1.063“ | 2" | 1 1機構/ 16“ | 0.043“ | 0.01“ | 新台幣2,836元 | ||
4JSC351 | 4 | 1" | 1" | 1.063“ | 2" | 1 1機構/ 16“ | 0.043“ | 0.01“ | 新台幣2,904元 | ||
4JSC35118 | 4 | 1-1 / 8“ | 1 mm | 1.063“ | 2" | 1 1機構/ 16“ | 0.043“ | 0.01“ | 新台幣2,972元 | ||
5片 | 5 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 1.094“ | 2" | 1.09375“ | 0.056“ | 0.015“ | 新台幣3,135元 | ||
5SCH78 | 5 | 7機構/ 8“ | 7機構/ 8“ | 1.094“ | 2" | 1.09375“ | 0.056“ | 0.015“ | 新台幣2,836元 | ||
5SCH1 | 5 | 1" | 1" | 1.094“ | 2" | 1.09375“ | 0.056“ | 0.015“ | 新台幣3,060元 | ||
5SCH118 | 5 | 1-1 / 8“ | 1 mm | 1.094“ | 2" | 1.09375“ | 0.056“ | 0.015“ | 新台幣2,976元 |