TB WOODS 1308D Classical V-Belt Sheave, Cast Iron, D Type Belt, 13 inch Datum Dia. | BA2YBL

TB WOODS 1308D 經典 V 型皮帶滑輪,鑄鐵,D 型皮帶,13 英寸基准直徑。

有現貨
貨號:BA2YBL 型號:1308D

得到它 可能 17, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$111,078 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目V帶皮帶輪
餘額標準1架
皮帶類型D
孔型快速斷開套管
襯套J
基准直徑13“
尺寸E2.31“
尺寸L4 1機構/ 2“
尺寸 M5"
面寬11.81“
集線器位置3.56“
慣性WR28.1 磅-平方英尺英尺。
內部Dia。10.75“
材料鑄鐵
最高 轉速1840RPM
槽數8
外直徑。13.6“
總長度11.8125“
螺距直徑13.6“
產品類別古典
最高轉速1840轉
重量145磅。

送貨信息:

船重(kg) 65.25

產品型號

產品型號尺寸E4L,A或AX Belt Pitch Dia。4LA或皮帶間距直徑。尺寸 M面寬適合軸直徑。集線器位置行業編號價錢
TB WOODS 1104B 經典 V 型皮帶滑輪,鑄鐵,B 型皮帶,11 英吋基準直徑。 | AA2PVT 10Y259 1104B0.28“10.6“10.6“1.09“3 1機構/ 4“1/2" to 2-1/2"1"1104B新台幣12,091元
TB WOODS 1364B 經典 V 型皮帶滑輪,鑄鐵,B 型皮帶,13.6 英吋基準直徑。 | AA2PVU 10Y260 1364B0.28“13.2“13.2“1.09“3 1機構/ 4“1/2" to 2-1/2"1"1364B新台幣15,838元
TB WOODS 1603B 經典 V 型皮帶滑輪,鑄鐵,B 型皮帶,16 英吋基準直徑。 | AA2PVV 10Y261 1603B0.03“15.6“15.6“0.66“2 1機構/ 2“1/2" to 2-1/2"0.69“1603B新台幣15,395元
TB WOODS 1604B 經典 V 型皮帶滑輪,鑄鐵,B 型皮帶,16 英吋基準直徑。 | AA2PVW 10Y262 1604B0.31“15.6“15.6“0.94“3 1機構/ 4“1/2" to 2-15/16"1"1604B新台幣18,032元
TB WOODS 1844B 經典 V 型皮帶滑輪,鑄鐵,B 型皮帶,18.4 英吋基準直徑。 | AA2PVX 10Y263 1844B0.31“18“18“0.94“3 1機構/ 4“1/2" to 2-15/16"1"1844B新台幣20,297元
TB WOODS 2501B 經典 V 型皮帶滑輪,鑄鐵,B 型皮帶,25 英吋基準直徑。 | AA2PVY 10Y264 2501B0.31“24.6“24.6“0.69“1"1/2" to 2-15/16"0.38“2501B新台幣26,863元
TB WOODS 424B 經典 V 型皮帶滑輪,鑄鐵,B 型皮帶,4.2 英吋基準直徑。 | AA2PVZ 10Y265 424B2.06“3.8“3.8“0.63“3 1機構/ 4“1/2" to 1-15/16"0"424B新台幣5,969元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TB WOODS 1308D 經典 V 型皮帶滑輪,鑄鐵,D 型皮帶,13 英寸基准直徑。
新台幣111,078元 /單元