項目 | 墊片輪轂 |
孔直徑。 | 3-3 / 8“ |
孔徑 | 3 mm |
孔公差 | +0.0005" 至 +0.0020" |
孔型 | 完成鍵槽 |
螺絲尺寸 | 數量 4 - 5/8 x 4 1/2 |
螺釘扭矩 | 150 磅-英寸。 |
組件 WR | 0.7946 磅-平方英尺英尺。 |
聯軸器尺寸 | 13 |
樞紐 | 墊片輪轂 |
輪轂直徑。 | 6 1機構/ 8“ |
鍵盤座尺寸(英寸) | 7 / 8“x 7 / 16” |
通孔長度 | 3.34375“ |
材料 | 高強度鑄鐵 |
最大限度。 角間隙錯位 | 0.195“ |
最高 角度未對準 | 1度 |
最高 平行錯位(英寸) | 0.04“ |
最高 轉速 | 2400 mm |
額定轉矩 | 14750 磅-英寸。 |
定位螺絲距離 | 1 3機構/ 4“ |
固定螺絲尺寸 | 3 / 4-10 UNC |
緊定螺釘 | 3 / 4-10 UNC |
固定螺絲長度 | 1" |
固定螺絲位置 | 上座 |
固定螺絲扭矩要求 | 165 磅-英寸。 |
尺寸 | 13 |
轉矩 | 1028牛 |
扭矩範圍 | LO107016 |
重量 | 19.9磅。 |
船重(kg) | 8.96 |
產品 | 型號 | 聯軸器尺寸 | 孔直徑。 | 孔徑 | 身高 | 輪轂直徑。 | 通孔長度 | 最大限度。 角間隙錯位 | 最高 平行錯位(英寸) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JSC3558 | 4 | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 1.063“ | 2" | 1 1機構/ 16“ | 0.043“ | 0.01“ | 新台幣2,836元 | ||
4JSC351 | 4 | 1" | 1" | 1.063“ | 2" | 1 1機構/ 16“ | 0.043“ | 0.01“ | 新台幣2,904元 | ||
4JSC35118 | 4 | 1-1 / 8“ | 1 mm | 1.063“ | 2" | 1 1機構/ 16“ | 0.043“ | 0.01“ | 新台幣2,972元 | ||
5片 | 5 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 1.094“ | 2" | 1.09375“ | 0.056“ | 0.015“ | 新台幣3,135元 | ||
5SCH78 | 5 | 7機構/ 8“ | 7機構/ 8“ | 1.094“ | 2" | 1.09375“ | 0.056“ | 0.015“ | 新台幣2,836元 | ||
5SCH1 | 5 | 1" | 1" | 1.094“ | 2" | 1.09375“ | 0.056“ | 0.015“ | 新台幣3,060元 | ||
5SCH118 | 5 | 1-1 / 8“ | 1 mm | 1.094“ | 2" | 1.09375“ | 0.056“ | 0.015“ | 新台幣2,976元 |