TB WOODS 14MPC50S125 QT 動力鏈 II 皮帶鏈輪,球墨鑄鐵,125 毫米皮帶寬度,8.772 英寸節距直徑。
貨號: CD6PHQ
型號:14MPC50S125
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 傳動鏈輪 |
皮帶寬度 | 125mm |
孔型 | 錐度鎖緊襯套 |
襯套 | 4535 |
尺寸E | 0" |
尺寸L | 3 1機構/ 2“ |
尺寸 M | 2.11“ |
面寬 | 5.61“ |
輪轂長度 | 3 1機構/ 2“ |
集線器投影(英寸) | 2.11“ |
慣性WR | 2.95 磅-平方英尺英尺。 |
內部Dia。 | 7.34“ |
材料 | 球墨鑄鐵 |
最高 轉速 | 4410RPM |
齒數 | 50 |
外直徑。 | 8.66“ |
瀝青 | 210-002.01 |
螺距直徑 | 8.772“ |
產品類別 | QT動力鏈II |
最高轉速 | 4410轉 |
重量 | 61磅。 |
產品 | 型號 | 集線器位置 | 皮帶寬度 | 孔型 | 慣性WR | 內部Dia。 | 材料 | 最高 轉速 | 齒數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14MPC112S125 | - | 125mm | 錐度鎖緊襯套 | 125 磅-平方英尺英尺。 | 16.75“ | 鑄鐵 | 1280RPM | 112 | 新台幣73,518元 | 詢價
| |
14MPC112S37 | - | 37mm | 錐度鎖緊襯套 | 29.7 磅-平方英尺英尺。 | 16.75“ | 鑄鐵 | 1280RPM | 112 | 新台幣41,732元 | 詢價
| |
14MPC140S37 | - | 37mm | 錐度鎖緊襯套 | 68.9 磅-平方英尺英尺。 | 21.31“ | 鑄鐵 | 1030RPM | 140 | 新台幣54,706元 | 詢價
| |
14MPC140S68 | - | 68mm | 錐度鎖緊襯套 | 107 磅-平方英尺英尺。 | 21.25“ | 鑄鐵 | 1030RPM | 140 | 新台幣67,247元 | 詢價
| |
14MPC140S90 | - | 90mm | 錐度鎖緊襯套 | 139 磅-平方英尺英尺。 | 21.19“ | 鑄鐵 | 1030RPM | 140 | 新台幣78,263元 | 詢價
| |
14MPC168S125 | - | 125mm | 錐度鎖緊襯套 | 413 磅-平方英尺英尺。 | 25.63“ | 鑄鐵 | 860RPM | 168 | 新台幣121,824元 | 詢價
| |
14MPC168S68 | - | 68mm | 錐度鎖緊襯套 | 218 磅-平方英尺英尺。 | 25.75“ | 鑄鐵 | 860RPM | 168 | 新台幣95,248元 | 詢價
|