得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鏈 |
皮帶寬度 | 0.38“ |
孔型 | 沒有鍵槽完成 |
襯套 | MPB |
尺寸E | 0.31“ |
尺寸L | 0.88“ |
面寬 | 0.56“ |
集線器位置 | 1" |
集線器投影(英寸) | 0.94“ |
材料 | 鐵件 |
最高 轉速 | 18990RPM |
齒數 | 21 |
外直徑。 | 1.32“ |
瀝青 | 1機構/ 5“ |
螺距直徑 | 1.337“ |
產品類別 | 定時 |
最高轉速 | 18990轉 |
重量 | 0.2磅。 |
船重(kg) | 0.09 |