扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TB WOODS 2BK34118 FHPBoredtosize V-Belt Sheave, Cast Iron, 4L Type Belt, 1.875 inch Hub Dia. | AE6PNU 5UHK3

TB WOODS 2BK34118 FHPBoredtosize V 形皮帶滑輪,鑄鐵,4L 型皮帶,1.875 英寸輪轂直徑。

有現貨
貨號:AE6PNU 型號:2BK34118交叉編號:5UHK3

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,324 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目V帶皮帶輪
4L,A或AX Belt Pitch Dia。2.8“
4LA或皮帶間距直徑。2.8“
5L,B或BX皮帶間距直徑。3.2“
皮帶類型4L
孔直徑。1.125“
孔型完成鍵槽
孔徑到尺寸的孔徑。1 1機構/ 8“
需要襯套與機身相同顏色
結構素色
基准直徑3.4“
尺寸E0.47“
尺寸L1.97“
面寬1 3機構/ 4“
適合軸直徑。1.125“
輪轂直徑。1 7機構/ 8“
行業編號2BK34118
慣性WR0.03 磅-平方英尺英尺。
內部Dia。3.05“
鍵槽尺寸0.250的“X 0.125”
材料鑄鐵
最高 轉速6670RPM
槽數2
外直徑。3 3機構/ 4“
總長度2.21875“
螺距直徑3.81“
包括定位螺絲
重量3.1磅。

送貨信息:

船重(kg) 1.33
船高(厘米)11.94
船長(厘米)11.94
船寬(厘米)6.6
HS代碼8483509040
原產地US

產品型號

產品型號結構4L,A或AX Belt Pitch Dia。4LA或皮帶間距直徑。基准直徑尺寸E面寬適合軸直徑。輪轂直徑。價錢
TB WOODS AK3212 FHPBoredtosize V 型皮帶滑輪,鑄鐵,3L 型皮帶,1.6875 英吋輪轂直徑。 | AA6HTW 14A165 AK3212在綫3"3"3"0.44“0.66“1機構/ 2“1 11機構/ 16“新台幣1,012元
TB WOODS AK3258 FHPBoredtosize V 型皮帶滑輪,鑄鐵,3L 型皮帶,1.6875 英吋輪轂直徑。 | AA6HTX 14A166 AK3258在綫3"3"3"0.44“0.66“5機構/ 8“1 11機構/ 16“新台幣1,012元
TB WOODS AK3234 FHPBoredtosize V 型皮帶滑輪,鑄鐵,3L 型皮帶,1.6875 吋輪轂直徑。 | AA6HTY 14A167 AK3234在綫3"3"3"0.44“0.66“3機構/ 4“1 11機構/ 16“新台幣1,012元
TB WOODS AK3278 FHPBoredtosize V 型皮帶滑輪,鑄鐵,3L 型皮帶,1.6875 英吋輪轂直徑。 | AA6HTZ 14A168 AK3278在綫3"3"3"0.44“0.66“7機構/ 8“1 11機構/ 16“新台幣1,012元
TB WOODS AK321 FHPBoredtosize V 型皮帶滑輪,鑄鐵,3L 型皮帶,1.6875 英吋輪轂直徑。 | AA6HUA 14A169 AK321在綫3"3"3"0.44“0.66“1"1 11機構/ 16“新台幣1,012元
TB WOODS AK1041 FHPBoredtosize V 型皮帶滑輪,鑄鐵,3L 型皮帶,2.5 吋輪轂直徑。 | AE6FJL 5RHX2 AK1041臂部10“10“10“0.72“1 1機構/ 4“1"2 1機構/ 2“新台幣3,985元
TB WOODS AK10434 FHPBoredtosize V 型皮帶滑輪,鑄鐵,3L 型皮帶,2.5 吋輪轂直徑。 | AE6FJM 5RHX3 AK10434臂部10“10“10“0.72“1 1機構/ 4“3機構/ 4“2 1機構/ 2“新台幣3,985元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TB WOODS 2BK34118 FHPBoredtosize V 形皮帶滑輪,鑄鐵,4L 型皮帶,1.875 英寸輪轂直徑。
新台幣3,324元 /單元