TB WOODS 30XH300 正時皮帶鏈輪,鑄鐵,3 英寸皮帶寬度,8.356 英寸節距直徑。
貨號:AK6DEV
型號:30XH300
NT$34,759 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鏈 |
皮帶寬度 | 3" |
孔型 | 快速斷開套管 |
襯套 | E |
尺寸E | 0.09“ |
尺寸L | 2.63“ |
尺寸 M | 0.91“ |
面寬 | 3.63“ |
輪轂長度 | 1.63“ |
集線器位置 | 1" |
慣性WR | 1.96 磅-平方英尺英尺。 |
內部Dia。 | 6.47“ |
材料 | 鑄鐵 |
最高 轉速 | 3040RPM |
齒數 | 30 |
外直徑。 | 8.25“ |
瀝青 | 7機構/ 8“ |
螺距直徑 | 8.356“ |
最高轉速 | 3040轉 |
重量 | 26磅。 |