TB WOODS 33012D 經典 V 型皮帶滑輪,鑄鐵,D 型皮帶,33 英寸基准直徑。
貨號: CD6QFX
型號:33012D
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | V帶皮帶輪 |
餘額 | 標準1架 |
皮帶類型 | D |
孔型 | 快速斷開套管 |
襯套 | N |
基准直徑 | 33“ |
尺寸E | 2.56“ |
尺寸L | 8.13“ |
尺寸 M | 6.88“ |
面寬 | 17.56“ |
集線器位置 | 4 1機構/ 4“ |
慣性WR | 840 磅-平方英尺英尺。 |
內部Dia。 | 30.5“ |
材料 | 鑄鐵 |
最高 轉速 | 750RPM |
槽數 | 12 |
外直徑。 | 33.6“ |
總長度 | 17.5625“ |
螺距直徑 | 33.6“ |
產品類別 | 古典 |
最高轉速 | 750轉 |
重量 | 650磅。 |
產品 | 型號 | 尺寸E | 4L,A或AX Belt Pitch Dia。 | 4LA或皮帶間距直徑。 | 尺寸 M | 面寬 | 適合軸直徑。 | 集線器位置 | 行業編號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1104B | 0.28“ | 10.6“ | 10.6“ | 1.09“ | 3 1機構/ 4“ | 1/2" to 2-1/2" | 1" | 1104B | 新台幣12,091元 | ||
1364B | 0.28“ | 13.2“ | 13.2“ | 1.09“ | 3 1機構/ 4“ | 1/2" to 2-1/2" | 1" | 1364B | 新台幣15,838元 | ||
1603B | 0.03“ | 15.6“ | 15.6“ | 0.66“ | 2 1機構/ 2“ | 1/2" to 2-1/2" | 0.69“ | 1603B | 新台幣15,395元 | ||
1604B | 0.31“ | 15.6“ | 15.6“ | 0.94“ | 3 1機構/ 4“ | 1/2" to 2-15/16" | 1" | 1604B | 新台幣18,032元 | ||
1844B | 0.31“ | 18“ | 18“ | 0.94“ | 3 1機構/ 4“ | 1/2" to 2-15/16" | 1" | 1844B | 新台幣20,297元 | ||
2501B | 0.31“ | 24.6“ | 24.6“ | 0.69“ | 1" | 1/2" to 2-15/16" | 0.38“ | 2501B | 新台幣26,863元 | ||
424B | 2.06“ | 3.8“ | 3.8“ | 0.63“ | 3 1機構/ 4“ | 1/2" to 1-15/16" | 0" | 424B | 新台幣5,969元 |