TB WOODS 340H075 正時皮帶鏈輪,氯丁橡膠,0.75 英寸皮帶寬度,0.5 英寸節距
貨號:CD6QGZ
型號:340H075
NT$1,042 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鏈 |
皮帶寬度 | 1 1機構/ 4“ |
材料 | 氯丁橡膠 |
齒數 | 68 |
齒數 | 1 |
工作溫度。 | -30至180度 F |
瀝青 | 1機構/ 2“ |
節距長度 | 34“ |
電阻 | 防火、耐油 |
耐 | LO102866 |
重量 | 0.2磅。 |