項目 | 輪緣 |
身材 | J型法蘭緊密耦合 |
孔直徑。 | 3機構/ 4“ |
孔徑 | 1 mm |
孔公差 | +0.0005" 至 +0.0015" |
孔型 | 完成鍵槽 |
需要襯套 | 與機身相同顏色 |
組件 WR | 0.0008 磅-平方英尺英尺。 |
聯軸器尺寸 | 3 |
法蘭長度 | 0.390625“ |
身高 | 2.062“ |
HP額定值@ 100 RPM | 0.12馬力 |
樞紐 | 軸轂 |
輪轂直徑。 | 1 1機構/ 2“ |
輪轂長度 | 13機構/ 32“ |
非常適合 | 在電機,泵,壓縮機,鼓風機,混合器和輸送機中的應用 |
鍵盤座尺寸(英寸) | 3 / 16“x 3 / 32” |
通孔長度 | 0.796875“ |
材料 | 燒結碳鋼 |
最大限度。 角間隙錯位 | 0.035“ |
最高 角度未對準 | 1度 |
最高 平行錯位(英寸) | 0.01“ |
最高 轉速 | 9200轉 |
外直徑。 | 2 1機構/ 16“ |
額定轉矩 | 78 磅-英寸。 |
定位螺絲距離 | 3/16英寸 |
固定螺絲尺寸 | 1 / 4-20 UNC |
緊定螺釘 | 1 / 4-20 UNC |
固定螺絲長度 | 1機構/ 4“ |
固定螺絲位置 | 超過 KS 和 @ 90 度 |
固定螺絲扭矩要求 | 3 磅-英寸。 |
SF 輪轂長度 | 0.40625“ |
UPC | 698672620048 |
重量 | 0.3磅。 |
信號寬度 | 568935“ |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 8.38 |
船寬(厘米) | 8.13 |
HS代碼 | 8483608000 |
型號 | 輪轂直徑。 | 孔直徑。 | 孔徑 | 輪轂長度 | 通孔長度 | 材料 | 最大限度。 角間隙錯位 | 最高 平行錯位(英寸) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3J38 | 1 1機構/ 2“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 13機構/ 32“ | 0.796875“ | 燒結碳鋼 | 0.035“ | 0.01“ | 新台幣677元 | |
3J12 | 1 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 13機構/ 32“ | 0.796875“ | 燒結碳鋼 | 0.035“ | 0.01“ | 新台幣661元 | |
3J58 | 1 1機構/ 2“ | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 13機構/ 32“ | 0.796875“ | 燒結碳鋼 | 0.035“ | 0.01“ | 新台幣627元 | |
3J78 | 1 1機構/ 2“ | 7機構/ 8“ | 7機構/ 8“ | 13機構/ 32“ | 0.796875“ | 燒結碳鋼 | 0.035“ | 0.01“ | 新台幣697元 | |
4J12 | 1 5機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 27機構/ 64“ | 0.859375“ | 燒結碳鋼 | 0.043“ | 0.01“ | 新台幣893元 | |
4J58 | 1 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 27機構/ 64“ | 0.859375“ | 燒結碳鋼 | 0.043“ | 0.01“ | 新台幣872元 | |
4J34 | 1 5機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 1 mm | 27機構/ 64“ | 0.859375“ | 燒結碳鋼 | 0.043“ | 0.01“ | 新台幣911元 |