扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TB WOODS 3R3VX900 窄 V 型皮帶,乙烯,3VX 皮帶類型,90 英吋長度,3 條肋 | AX4LVE

TB WOODS 3R3VX900 窄 V 型皮帶,乙烯,3VX 皮帶類型,90 英寸長度,3 條肋

有現貨
貨號: AX4LVE 型號:3R3VX900

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,986 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目V帶
帶狀
皮帶類型3VX
總長:90“
材料乙烯
排骨數量3
工作溫度。-60至250度 F
產品類別
電阻抗靜電、防火、耐油
標準ARPM IP-22
重量1.2磅。

送貨信息:

船重(kg) 0.54

產品型號

產品型號帶狀皮帶類型溫度範圍重量總長:材料排骨數量價錢
TB WOODS 3VX250 窄 V 型皮帶,乙烯,3VX 皮帶類型,25 英吋長,1 條肋 | AK4LZM 3VX250-沒有3VX-0.1磅。25“乙烯1新台幣498元
詢價
TB WOODS 3VX265 窄 V 型皮帶,乙烯,3VX 皮帶類型,26.5 英吋長,1 條肋 | AK4LZQ 3VX265-沒有3VX-0.1磅。26.5“乙烯1新台幣498元
詢價
TB WOODS 3VX300 窄 V 型皮帶,乙烯,3VX 皮帶類型,30 英吋長,1 條肋 | AK4LZW 3VX300-沒有3VX-0.1磅。30“乙烯1新台幣544元
詢價
TB WOODS 3VX315 窄 V 型皮帶,乙烯,3VX 皮帶類型,31.5 英吋長,1 條肋 | AK4MAA 3VX315-沒有3VX-0.1磅。31.5“乙烯1新台幣544元
詢價
TB WOODS 3VX335 窄 V 型皮帶,乙烯,3VX 皮帶類型,33.5 英吋長,1 條肋 | AK4MAD 3VX335-沒有3VX-0.2磅。33.5“乙烯1新台幣544元
詢價
TB WOODS 3VX355 窄 V 型皮帶,乙烯,3VX 皮帶類型,35.5 英吋長,1 條肋 | AK4MAG 3VX355-沒有3VX-0.2磅。35.5“乙烯1新台幣589元
詢價
TB WOODS 3VX400 窄 V 型皮帶,乙烯,3VX 皮帶類型,40 英吋長,1 條肋 | AK4MAN 3VX400-沒有3VX-0.2磅。40“乙烯1新台幣634元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TB WOODS 3R3VX900 窄 V 型皮帶,乙烯,3VX 皮帶類型,90 英寸長度,3 條肋
新台幣4,986元 /單元