扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TB WOODS 3RBP38 經典 V 型皮帶,二烯,B 皮帶類型,39.8 英吋長度,3 條肋 | AX4HXW

TB WOODS 3RBP38 經典 V 型皮帶,二烯,B 皮帶類型,39.8 英寸長度,3 條肋

有現貨
貨號: AX4HXW 型號:3RBP38

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,448 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目V帶
帶狀
皮帶類型B
總長:39.8“
材料二烯
排骨數量3
工作溫度。-30至140度 F
產品類別古典
電阻抗靜電、防火、耐油
標準ARPM IP-20
重量1.6磅。

送貨信息:

船重(kg) 0.72

產品型號

產品型號帶狀皮帶類型溫度範圍重量總長:材料排骨數量價錢
TB WOODS AP26 經典 V 形皮帶,二烯,A 皮帶類型,27.3 英吋長度,1 條肋 | AK4MKW AP26LO102871沒有A-0.2磅。27.3“二烯1新台幣321元
詢價
TB WOODS AP28 經典 V 形皮帶,二烯,A 皮帶類型,29.3 英吋長度,1 條肋 | AK4MKZ AP28LO102871沒有A-0.2磅。29.3“二烯1新台幣330元
詢價
TB WOODS AP29 經典 V 型皮帶,二烯,A 型皮帶,長度 30.3 英寸,1 條肋 | AK4MLC AP29LO102871沒有A-0.2磅。30.3“二烯1新台幣335元
詢價
TB WOODS AP34 經典 V 型皮帶,二烯,A 型皮帶,長度 35.3 英寸,1 條肋 | AK4MLT AP34LO102871沒有A-0.2磅。35.3“二烯1新台幣367元
詢價
TB WOODS AP36 經典 V 型皮帶,二烯,A 型皮帶,長度 37.3 英寸,1 條肋 | AK4MLY AP36LO102871沒有A-0.2磅。37.3“二烯1新台幣376元
詢價
TB WOODS AP24 經典 V 形皮帶,二烯,A 皮帶類型,25.3 英吋長度,1 條肋 | AK4MMD AP24LO102871沒有A-0.2磅。25.3“二烯1新台幣312元
詢價
TB WOODS AP38 經典 V 型皮帶,二烯,A 型皮帶,長度 39.3 英寸,1 條肋 | AK4MMG AP38LO102871沒有A-0.2磅。39.3“二烯1新台幣394元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TB WOODS 3RBP38 經典 V 型皮帶,二烯,B 皮帶類型,39.8 英寸長度,3 條肋
新台幣2,448元 /單元