扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TB WOODS 3V453 窄 V 型皮帶滑輪,鑄鐵,3V 型皮帶,4.5 英吋基準直徑。 | AE7HUL 5YKU0

TB WOODS 3V453 窄 V 形皮帶輪,鑄鐵,3V 型皮帶,4.5 英寸基准直徑。

有現貨
貨號:AE7HUL 型號:3V453交叉參考:5YKU0

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,836 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目V帶皮帶輪
3V皮帶間距直徑4.5“
餘額標準1架
皮帶類型3V
孔直徑。需要襯套
孔型快速斷開套管
襯套SDS
需要襯套SDS
結構素色
基准直徑4 1機構/ 2“
尺寸E0.06“
尺寸L1.31“
尺寸 M0.13“
面寬1 1機構/ 2“
適合軸直徑。1/2" to 1-15/16"
集線器位置0.69“
行業編號3V453
慣性WR0.07 磅-平方英尺英尺。
內部Dia。3.26“
材料鑄鐵
最高 轉速5560RPM
槽數3
外直徑。4 1機構/ 2“
總長度1 1機構/ 2“
螺距直徑4 1機構/ 2“
包括定位螺絲沒有
重量3.1磅。

送貨信息:

船重(kg) 1.42
船高(厘米)4.32
船長(厘米)15.75
船寬(厘米)15.49
HS代碼8483509040
原產地US

產品型號

產品型號項目面寬皮帶類型孔型適合軸直徑。集線器位置行業編號慣性WR價錢
TB WOODS 5V1252 窄 V 型皮帶滑輪,鑄鐵,5V 型皮帶,12.5 英吋基準直徑。 | AA2PWH 10Y273 5V1252V帶皮帶輪1.69“5V快速斷開套管1/2" to 2-15/16"0.44“5V12523.07 磅-平方英尺英尺。新台幣12,914元
TB WOODS 5V1602 窄 V 型皮帶滑輪,鑄鐵,5V 型皮帶,16 英吋基準直徑,16 英吋節距直徑。 | AA2PWJ 10Y274 5V1602V帶皮帶輪1.69“5V快速斷開套管1/2" to 2-15/16"0.44“5V16027.43 磅-平方英尺英尺。新台幣17,359元
TB WOODS 5V1872 窄 V 型皮帶滑輪,鑄鐵,5V 型皮帶,18.7 英吋基準直徑。 | AA2PWK 10Y275 5V1872V帶皮帶輪1.69“5V快速斷開套管1/2" to 2-15/16"0.44“5V187213.8 磅-平方英尺英尺。新台幣24,692元
TB WOODS 5V1874 窄 V 型皮帶滑輪,鑄鐵,5V 型皮帶,18.7 英吋基準直徑。 | AA2PWL 10Y276 5V1874V帶皮帶輪3.06“5V快速斷開套管7/8" to 3-1/2"1 1機構/ 4“5V187421 磅-平方英尺英尺。新台幣29,646元
TB WOODS 5V442 窄 V 型皮帶滑輪,鑄鐵,5V 型皮帶,4.4 英吋基準直徑。 | AA2脈寬調變10Y277 5V442V帶皮帶輪1.69“5V快速斷開套管1/2" to 1-5/8"0.69“5V4420.06 磅-平方英尺英尺。新台幣5,270元
TB WOODS 5V443 窄 V 型皮帶滑輪,鑄鐵,5V 型皮帶,4.4 英吋基準直徑。 | AA2PWN 10Y278 5V443V帶皮帶輪2.38“5V快速斷開套管1/2" to 1-15/16"0"5V4430.08 磅-平方英尺英尺。新台幣6,240元
TB WOODS 5V444 窄 V 型皮帶滑輪,鑄鐵,5V 型皮帶,4.4 英吋基準直徑。 | AA2PWP 10Y279 5V444V帶皮帶輪3.06“5V快速斷開套管1/2" to 1-15/16"0"5V4440.1 磅-平方英尺英尺。新台幣6,978元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TB WOODS 3V453 窄 V 形皮帶輪,鑄鐵,3V 型皮帶,4.5 英寸基准直徑。
新台幣3,836元 /單元