得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鏈 |
皮帶寬度 | 1 1機構/ 4“ |
孔型 | 快速斷開套管 |
襯套 | SDS |
尺寸E | 0.38“ |
尺寸L | 1.31“ |
尺寸 M | 0.06“ |
面寬 | 1" |
輪轂長度 | 1 1機構/ 4“ |
集線器位置 | 1機構/ 4“ |
慣性WR | 0.07 磅-平方英尺英尺。 |
內部Dia。 | 3 3機構/ 4“ |
材料 | 鑄鐵 |
最高 轉速 | 5270RPM |
齒數 | 40 |
外直徑。 | 4 3機構/ 4“ |
瀝青 | 3機構/ 8“ |
螺距直徑 | 4.775“ |
產品類別 | 定時 |
最高轉速 | 5270轉 |
重量 | 3磅。 |
船重(kg) | 1.35 |