得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | V帶皮帶輪 |
4L,A或AX Belt Pitch Dia。 | 5" |
4LA或皮帶間距直徑。 | 5" |
5L,B或BX皮帶間距直徑。 | 5.4“ |
餘額 | 標準1架 |
皮帶類型 | B |
孔直徑。 | 需要襯套 |
孔型 | 快速斷開套管 |
襯套 | SD |
需要襯套 | SD |
結構 | 素色 |
基准直徑 | 5.4“ |
尺寸E | 0.69“ |
尺寸L | 1.81“ |
尺寸 M | 1 1機構/ 4“ |
面寬 | 3 1機構/ 4“ |
適合軸直徑。 | 1/2" to 1-15/16" |
集線器位置 | 1.31“ |
行業編號 | 544B |
慣性WR | 0.31 磅-平方英尺英尺。 |
內部Dia。 | 4.13“ |
材料 | 鑄鐵 |
最高 轉速 | 4350RPM |
槽數 | 4 |
外直徑。 | 5 3機構/ 4“ |
總長度 | 3 1機構/ 4“ |
螺距直徑 | 5.81“ |
產品類別 | 古典 |
包括定位螺絲 | 沒有 |
重量 | 9.4磅。 |
船重(kg) | 4.23 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 16.26 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8483509040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 尺寸E | 4L,A或AX Belt Pitch Dia。 | 4LA或皮帶間距直徑。 | 尺寸 M | 面寬 | 適合軸直徑。 | 集線器位置 | 行業編號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1104B | 0.28“ | 10.6“ | 10.6“ | 1.09“ | 3 1機構/ 4“ | 1/2" to 2-1/2" | 1" | 1104B | 新台幣12,091元 | ||
1364B | 0.28“ | 13.2“ | 13.2“ | 1.09“ | 3 1機構/ 4“ | 1/2" to 2-1/2" | 1" | 1364B | 新台幣15,838元 | ||
1603B | 0.03“ | 15.6“ | 15.6“ | 0.66“ | 2 1機構/ 2“ | 1/2" to 2-1/2" | 0.69“ | 1603B | 新台幣15,395元 | ||
1604B | 0.31“ | 15.6“ | 15.6“ | 0.94“ | 3 1機構/ 4“ | 1/2" to 2-15/16" | 1" | 1604B | 新台幣18,032元 | ||
1844B | 0.31“ | 18“ | 18“ | 0.94“ | 3 1機構/ 4“ | 1/2" to 2-15/16" | 1" | 1844B | 新台幣20,297元 | ||
2501B | 0.31“ | 24.6“ | 24.6“ | 0.69“ | 1" | 1/2" to 2-15/16" | 0.38“ | 2501B | 新台幣26,863元 | ||
424B | 2.06“ | 3.8“ | 3.8“ | 0.63“ | 3 1機構/ 4“ | 1/2" to 1-15/16" | 0" | 424B | 新台幣5,969元 |