得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | V帶皮帶輪 |
5V皮帶間距直徑 | 4.65“ |
餘額 | 標準1架 |
皮帶類型 | 5V |
孔直徑。 | 需要襯套 |
孔型 | 快速斷開套管 |
襯套 | SDS |
需要襯套 | SDS |
結構 | 素色 |
基准直徑 | 4.65“ |
尺寸E | 1.69“ |
尺寸L | 1.31“ |
尺寸 M | 0.63“ |
面寬 | 2.38“ |
適合軸直徑。 | 1/2" to 1-15/16" |
集線器位置 | 0" |
行業編號 | 5V4653 |
慣性WR | 0.1 磅-平方英尺英尺。 |
內部Dia。 | 2.94“ |
材料 | 鑄鐵 |
最高 轉速 | 5380RPM |
槽數 | 3 |
外直徑。 | 4.65“ |
總長度 | 3" |
螺距直徑 | 4.65“ |
產品類別 | 窄 |
包括定位螺絲 | 沒有 |
重量 | 4.8磅。 |
船重(kg) | 2.23 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 13.72 |
船寬(厘米) | 13.46 |
HS代碼 | 8483509040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 面寬 | 皮帶類型 | 孔型 | 適合軸直徑。 | 集線器位置 | 行業編號 | 慣性WR | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5V1252 | V帶皮帶輪 | 1.69“ | 5V | 快速斷開套管 | 1/2" to 2-15/16" | 0.44“ | 5V1252 | 3.07 磅-平方英尺英尺。 | 新台幣12,914元 | ||
5V1602 | V帶皮帶輪 | 1.69“ | 5V | 快速斷開套管 | 1/2" to 2-15/16" | 0.44“ | 5V1602 | 7.43 磅-平方英尺英尺。 | 新台幣17,359元 | ||
5V1872 | V帶皮帶輪 | 1.69“ | 5V | 快速斷開套管 | 1/2" to 2-15/16" | 0.44“ | 5V1872 | 13.8 磅-平方英尺英尺。 | 新台幣24,692元 | ||
5V1874 | V帶皮帶輪 | 3.06“ | 5V | 快速斷開套管 | 7/8" to 3-1/2" | 1 1機構/ 4“ | 5V1874 | 21 磅-平方英尺英尺。 | 新台幣29,646元 | ||
5V442 | V帶皮帶輪 | 1.69“ | 5V | 快速斷開套管 | 1/2" to 1-5/8" | 0.69“ | 5V442 | 0.06 磅-平方英尺英尺。 | 新台幣5,270元 | ||
5V443 | V帶皮帶輪 | 2.38“ | 5V | 快速斷開套管 | 1/2" to 1-15/16" | 0" | 5V443 | 0.08 磅-平方英尺英尺。 | 新台幣6,240元 | ||
5V444 | V帶皮帶輪 | 3.06“ | 5V | 快速斷開套管 | 1/2" to 1-15/16" | 0" | 5V444 | 0.1 磅-平方英尺英尺。 | 新台幣6,978元 |