TB WOODS 620020M115 同步加皮帶鏈輪,氯丁橡膠,115 毫米皮帶寬度,6200 毫米節距長度
貨號: CD6RHZ
型號:620020M115
NT$117,866 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鏈 |
皮帶寬度 | 115mm |
材料 | 氯丁橡膠 |
齒數 | 310 |
齒數 | 1 |
工作溫度。 | -30至180度 F |
瀝青 | 180-037 |
節距長度 | 6200 mm |
電阻 | 防火、耐油 |
耐 | LO102870 |
溫度範圍 | LO103082 |
重量 | 20磅。 |
產品 | 型號 | 集線器位置 | 皮帶寬度 | 孔型 | 慣性WR | 內部Dia。 | 材料 | 最高 轉速 | 齒數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315014M85 | - | 85mm | - | - | - | 氯丁橡膠 | - | 225 | 新台幣34,000元 | 詢價
| |
P2814M40 | - | 40mm | 快速斷開套管 | 0.13 磅-平方英尺英尺。 | 2.73“ | 鑄鐵 | 5210RPM | 28 | 新台幣6,974元 | 詢價
| |
P2814M55 | - | 55mm | 快速斷開套管 | 0.17 磅-平方英尺英尺。 | 2.73“ | 鑄鐵 | 5210RPM | 28 | 新台幣8,204元 | 詢價
| |
P2914M40 | - | 40mm | 快速斷開套管 | 0.14 磅-平方英尺英尺。 | 2.73“ | 鑄鐵 | 5030RPM | 29 | 新台幣8,294元 | 詢價
| |
P2914M55 | - | 55mm | 快速斷開套管 | 0.2 磅-平方英尺英尺。 | 2.73“ | 鑄鐵 | 5030RPM | 29 | 新台幣9,258元 | 詢價
| |
P3014M40 | 0.44“ | 40mm | 快速斷開套管 | 0.16 磅-平方英尺英尺。 | 4.03“ | 鑄鐵 | 4860RPM | 30 | 新台幣7,630元 | 詢價
| |
P3014M55 | 1 1機構/ 4“ | 55mm | 快速斷開套管 | 0.2 磅-平方英尺英尺。 | 4.03“ | 鑄鐵 | 4860RPM | 30 | 新台幣8,861元 | 詢價
|