項目 | 輪緣 |
身材 | Type-SC墊片法蘭 |
需要襯套 | 與機身相同顏色 |
組件 WR | 0.0316 磅-平方英尺英尺。 |
聯軸器尺寸 | 6 |
軸距 | 5" |
法蘭長度 | 0.71875“ |
身高 | 4" |
樞紐 | 墊片法蘭 |
輪轂直徑。 | 2 1機構/ 2“ |
輪轂長度 | 1 11機構/ 32“ |
非常適合 | 在電機,泵,壓縮機,鼓風機,混合器和輸送機中的應用 |
鍵盤座尺寸(英寸) | 與機身相同顏色 |
通孔長度 | 2 3機構/ 8“ |
材料 | 高強度鑄鐵 |
最大限度。 角間隙錯位 | 0.07“ |
最高 角度未對準 | 1度 |
最高 平行錯位(英寸) | 0.015“ |
最高 轉速 | 6000轉 |
外直徑。 | 4" |
產品類別 | Sure-Flex型SC墊片法蘭 |
額定轉矩 | 585 磅-英寸。 |
SF 輪轂長度 | 1.34375“ |
UPC | 698672670081 |
重量 | 2.7磅。 |
信號寬度 | 568589“ |
船重(kg) | 1.16 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8483608000 |
型號 | 最大限度。 角間隙錯位 | 組件 WR | 聯軸器尺寸 | 最高 平行錯位(英寸) | 最高 轉速 | 外直徑。 | SF 輪轂長度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9SC35 | 0.109“ | 0.171 磅-平方英尺英尺。 | 9 | 0.025“ | 3750轉 | 6 7機構/ 20“ | 1機構/ 16“ | - | 新台幣6,215元 | |
9SC44 | 0.109“ | 0.193 磅-平方英尺英尺。 | 9 | 0.025“ | 3750轉 | 6 7機構/ 20“ | 7機構/ 16“ | - | 新台幣7,379元 | |
9SC50 | 0.109“ | 0.2013 磅-平方英尺英尺。 | 9 | 0.025“ | 3750轉 | 6 7機構/ 20“ | 1 1機構/ 4“ | - | 新台幣9,231元 | |
9SC5011 | 0.109“ | 0.23 磅-平方英尺英尺。 | 9 | 0.025“ | 3750轉 | 6 7機構/ 20“ | 1 1機構/ 4“ | - | 新台幣9,490元 | |
9SC7011 | 0.109“ | 0.35 磅-平方英尺英尺。 | 9 | 0.025“ | 3750轉 | 6 7機構/ 20“ | 1 3機構/ 4“ | - | 新台幣11,216元 | |
5SC35 | 0.056“ | 0.0094 磅-平方英尺英尺。 | 5 | 0.015“ | 7600轉 | 3 1機構/ 4“ | 0.796875“ | - | 新台幣2,227元 | |
6SC35 | 0.07“ | 0.0269 磅-平方英尺英尺。 | 6 | 0.015“ | 6000轉 | 4" | 0.59375“ | - | 新台幣2,671元 |