TB WOODS 72XH200 正時皮帶鏈輪,鑄鐵,7.38 英寸輪轂直徑,2 英寸皮帶寬度
貨號:AK6DEN
型號:72XH200
NT$52,806 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鏈 |
皮帶寬度 | 2" |
孔型 | 快速斷開套管 |
襯套 | F |
尺寸E | 1.03“ |
尺寸L | 3.63“ |
尺寸 M | 0.03“ |
面寬 | 2.56“ |
輪轂直徑。 | 7.38“ |
輪轂長度 | 2 1機構/ 2“ |
集線器位置 | 0.03“ |
慣性WR | 23.2 磅-平方英尺英尺。 |
內部Dia。 | 18.34“ |
材料 | 鑄鐵 |
最高 轉速 | 1260RPM |
齒數 | 72 |
外直徑。 | 19.94“ |
瀝青 | 7機構/ 8“ |
螺距直徑 | 20.054“ |
最高轉速 | 1,260RPM |
重量 | 60磅。 |