項目 | C型輪轂 |
孔直徑。 | 35 mm |
孔徑 | 35 mm |
孔公差 | +0.025 毫米至 +0.05 毫米 |
孔型 | 完成鍵槽 |
螺絲尺寸 | 5/16-24 NF X 1 1/4 夾緊螺絲 |
螺釘扭矩 | 30 磅-英寸。 |
組件 WR | 0.0596 磅-平方英尺英尺。 |
聯軸器尺寸 | 7 |
法蘭長度 | 20mm |
樞紐 | 軸轂 |
輪轂直徑。 | 83 mm |
輪轂長度 | 36mm |
鍵盤座尺寸(英寸) | 10mm x 3.3mm |
通孔長度 | 71mm |
材料 | 高強度鑄鐵 |
最大限度。 角間隙錯位 | 2.06 mm |
最高 角度未對準 | 1度 |
最高 平行錯位(英寸) | 0.51 mm |
最高 轉速 | 5250轉 |
外直徑。 | 117 mm |
產品類別 | Sure-Flex C型夾式輪轂 |
額定轉矩 | 940 磅-英寸。 |
定位螺絲距離 | 11 mm |
固定螺絲尺寸 | 5 / 16-18 UNC |
緊定螺釘 | 5 / 16-18 UNC |
固定螺絲長度 | 1機構/ 2“ |
固定螺絲位置 | 上座 |
固定螺絲扭矩要求 | 18牛 |
SF 輪轂長度 | 36 mm |
尺寸 | 7 |
轉矩 | 1028牛 |
重量 | 4.3磅。 |
船重(kg) | 1.62 |
型號 | 聯軸器尺寸 | 孔直徑。 | 孔徑 | 輪轂直徑。 | 輪轂長度 | 通孔長度 | 最大限度。 角間隙錯位 | 最高 平行錯位(英寸) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6C118 | 6 | 1-1 / 8“ | 1 mm | 3" | 1.16“ | 1 15機構/ 16“ | 0.07“ | 0.015“ | 新台幣6,905元 | 詢價
|
8C178 | 8 | 1-7 / 8“ | 1 mm | 3 7機構/ 8“ | 1.59“ | 2 1機構/ 2“ | 0.094“ | 0.02“ | 新台幣9,482元 | 詢價
|
8C218 | 8 | 2-1 / 8“ | 2 mm | 3 7機構/ 8“ | 1.59“ | 2 1機構/ 2“ | 0.094“ | 0.02“ | 新台幣9,482元 | 詢價
|
9C158 | 9 | 1-5 / 8“ | 1 mm | 4 1機構/ 4“ | 1.97“ | 3" | 0.109“ | 0.025“ | 新台幣11,514元 | 詢價
|
9C218 | 9 | 2-1 / 8“ | 2 mm | 4 1機構/ 4“ | 1.97“ | 3" | 0.109“ | 0.025“ | 新台幣11,514元 | 詢價
|
10C158 | 10 | 1-5 / 8“ | 1 mm | 5" | 2.28“ | 3 1機構/ 2“ | 0.128“ | 0.025“ | 新台幣14,599元 | 詢價
|
10C238 | 10 | 2-3 / 8“ | 2 mm | 5" | 2.28“ | 3 1機構/ 2“ | 0.128“ | 0.025“ | 新台幣14,599元 | 詢價
|