TB WOODS 8808M20 同步加皮帶鏈輪,氯丁橡膠,皮帶寬度 20 毫米,節距長度 880 毫米,110 齒
貨號:AK6XTR
型號:8808M20
NT$3,077 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鏈 |
皮帶寬度 | 20mm |
材料 | 氯丁橡膠 |
齒數 | 110 |
齒數 | 1 |
工作溫度。 | -30至180度 F |
瀝青 | 210-005.02 |
節距長度 | 880mm |
產品類別 | 同步加 |
電阻 | 抗靜電、防火、耐油 |
耐 | LO102871 |
溫度範圍 | LO103082 |
重量 | 0.3磅。 |
產品 | 型號 | 集線器位置 | 皮帶寬度 | 孔型 | 慣性WR | 內部Dia。 | 材料 | 最高 轉速 | 齒數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315014M85 | - | 85mm | - | - | - | 氯丁橡膠 | - | 225 | 新台幣64,377元 | 詢價
| |
P2814M40 | - | 40mm | 快速斷開套管 | 0.13 磅-平方英尺英尺。 | 2.73“ | 鑄鐵 | 5210RPM | 28 | 新台幣9,776元 | 詢價
| |
P2814M55 | - | 55mm | 快速斷開套管 | 0.17 磅-平方英尺英尺。 | 2.73“ | 鑄鐵 | 5210RPM | 28 | 新台幣11,502元 | 詢價
| |
P2914M40 | - | 40mm | 快速斷開套管 | 0.14 磅-平方英尺英尺。 | 2.73“ | 鑄鐵 | 5030RPM | 29 | 新台幣11,628元 | 詢價
| |
P2914M55 | - | 55mm | 快速斷開套管 | 0.2 磅-平方英尺英尺。 | 2.73“ | 鑄鐵 | 5030RPM | 29 | 新台幣12,979元 | 詢價
| |
P3014M40 | 0.44“ | 40mm | 快速斷開套管 | 0.16 磅-平方英尺英尺。 | 4.03“ | 鑄鐵 | 4860RPM | 30 | 新台幣10,696元 | 詢價
| |
P3014M55 | 1 1機構/ 4“ | 55mm | 快速斷開套管 | 0.2 磅-平方英尺英尺。 | 4.03“ | 鑄鐵 | 4860RPM | 30 | 新台幣12,420元 | 詢價
|