TB WOODS 8MPC48S12 QT 動力鏈 II 皮帶鏈輪,球墨鑄鐵,輪轂直徑 3.76 英寸,皮帶寬度 12 毫米
貨號: AM9KBA
型號:8MPC48S12
NT$6,321 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 傳動鏈輪 |
皮帶寬度 | 12mm |
孔型 | 錐度鎖緊襯套 |
襯套 | 2012 |
尺寸E | 0" |
尺寸L | 1 1機構/ 4“ |
尺寸 M | 0.4“ |
面寬 | 0.85“ |
輪轂直徑。 | 3.76“ |
輪轂長度 | 1 1機構/ 4“ |
慣性WR | 0.08 磅-平方英尺英尺。 |
材料 | 球墨鑄鐵 |
最高 轉速 | 8040RPM |
齒數 | 48 |
外直徑。 | 4 3機構/ 4“ |
瀝青 | 180-036 |
螺距直徑 | 4.812“ |
產品類別 | QT 動力鏈® II |
最高轉速 | 8,040RPM |
重量 | 4.9磅。 |
產品 | 型號 | 集線器位置 | 皮帶寬度 | 孔型 | 慣性WR | 內部Dia。 | 材料 | 最高 轉速 | 齒數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14MPC112S125 | - | 125mm | 錐度鎖緊襯套 | 125 磅-平方英尺英尺。 | 16.75“ | 鑄鐵 | 1280RPM | 112 | 新台幣57,568元 | 詢價
| |
14MPC112S37 | - | 37mm | 錐度鎖緊襯套 | 29.7 磅-平方英尺英尺。 | 16.75“ | 鑄鐵 | 1280RPM | 112 | 新台幣34,857元 | 詢價
| |
14MPC140S37 | - | 37mm | 錐度鎖緊襯套 | 68.9 磅-平方英尺英尺。 | 21.31“ | 鑄鐵 | 1030RPM | 140 | 新台幣45,693元 | 詢價
| |
14MPC140S68 | - | 68mm | 錐度鎖緊襯套 | 107 磅-平方英尺英尺。 | 21.25“ | 鑄鐵 | 1030RPM | 140 | 新台幣56,169元 | 詢價
| |
14MPC140S90 | - | 90mm | 錐度鎖緊襯套 | 139 磅-平方英尺英尺。 | 21.19“ | 鑄鐵 | 1030RPM | 140 | 新台幣61,285元 | 詢價
| |
14MPC168S125 | - | 125mm | 錐度鎖緊襯套 | 413 磅-平方英尺英尺。 | 25.63“ | 鑄鐵 | 860RPM | 168 | 新台幣95,395元 | 詢價
| |
14MPC168S68 | - | 68mm | 錐度鎖緊襯套 | 218 磅-平方英尺英尺。 | 25.75“ | 鑄鐵 | 860RPM | 168 | 新台幣74,585元 | 詢價
|