項目 | 輪緣 |
身材 | B型襯套 |
孔型 | 快速斷開套管 |
襯套 | SD |
需要襯套 | SD |
襯套支座長度 | 5機構/ 8“ |
螺絲尺寸 | 1 / 4-20 |
螺釘扭矩 | 9 磅-英寸。 |
組件 WR | 0.1758 磅-平方英尺英尺。 |
聯軸器尺寸 | 9、標清 |
法蘭長度 | 1.03125“ |
身高 | 6.35“ |
HP額定值@ 100 RPM | 3.7馬力 |
樞紐 | 軸轂 |
輪轂直徑。 | 6.35“ |
非常適合 | 在電機,泵,壓縮機,鼓風機,混合器和輸送機中的應用 |
鍵盤座尺寸(英寸) | 與機身相同顏色 |
通孔長度 | 1 13機構/ 16“ |
材料 | 高強度鑄鐵 |
最大限度。 角間隙錯位 | 0.109“ |
最高 角度未對準 | 1度 |
最高 平行錯位(英寸) | 0.025“ |
最高 轉速 | 3750轉 |
外直徑。 | 6 7機構/ 20“ |
額定轉矩 | 2340 磅-英寸。 |
重量 | 1.5磅。 |
信號寬度 | 568963“ |
船重(kg) | 2.16 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 18.03 |
HS代碼 | 8483608000 |
型號 | 輪轂直徑。 | 需要襯套 | 襯套支座長度 | 通孔長度 | 最大限度。 角間隙錯位 | 最高 平行錯位(英寸) | 最高 轉速 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6B | 4" | JA | 0.46875“ | 1" | 0.07“ | 0.015“ | 6000轉 | 4" | 新台幣4,312元 | |
7B | 4.625“ | JA | 0.46875“ | 1" | 0.081“ | 0.02“ | 5250轉 | 4 5機構/ 8“ | 新台幣4,539元 | |
8B | 5.45“ | SH | 9機構/ 16“ | 1 1機構/ 4“ | 0.094“ | 0.02“ | 4500轉 | 5 9機構/ 20“ | 新台幣5,640元 | |
10B | 7.5“ | SK | 0.71875“ | 1 7機構/ 8“ | 0.128“ | 0.025“ | 3600轉 | 1 1機構/ 2“ | 新台幣9,645元 | |
11B | 8.625“ | SF | 11機構/ 16“ | 2" | 0.151“ | 0.032“ | 3600轉 | 8 5機構/ 8“ | 新台幣14,477元 | |
12B | - | - | 0.90625“ | 2 5機構/ 8“ | 0.175“ | 0.032“ | 2800 mm | 10“ | 新台幣8,928元 | 詢價
|
13B | - | - | 1 1機構/ 16“ | 3 5機構/ 8“ | 0.195“ | 0.04“ | 2400 mm | 11 3機構/ 4“ | 新台幣13,005元 | 詢價
|