項目 | 撓性聯軸器 |
角度不對中 | 1度 |
聯軸器尺寸 | 40 |
維度A | 7.63“ |
尺寸F | 2 1機構/ 2“ |
尺寸G | 0.6“ |
尺寸H | 4.65“ |
尺寸J | 4 1機構/ 4“ |
自由端浮動 +/- | 0.1“ |
HP額定值@ 100 RPM | 29馬力 |
最高 缸徑 | 3 1/4" , 4" |
最大限度。 尺寸@1500 RPM | 147“ |
最大限度。 尺寸@1800 RPM | 140“ |
額定轉矩 | 18270 磅-英寸。 |
型號 | 自由端浮動 +/- | 角度不對中 | 聯軸器尺寸 | 最高 角度未對準 | 最高 缸徑 | 最大限度。 尺寸@1500 RPM | 最大限度。 尺寸@1800 RPM | 維度A | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5C20_2G | 0.055“ | 1度 | 20 | - | 1.63英寸,2 1/8英寸 | 79“ | 72“ | 4.08“ | - | 詢價
|
A5C20_2R | 0.055“ | 1度 | 20 | 1度/光盤包 | 1.63英寸,2 1/8英寸 | 84“ | 84“ | 4.08“ | - | 詢價
|
A5C25_2G | 0.06“ | 1度 | 25 | - | 2 1/2" , 2" | 78“ | 71“ | 4.95“ | - | 詢價
|
A5C25_2R | 0.06“ | 1度 | 25 | - | 2 1/2" , 2" | 83“ | 83“ | 4.95“ | - | 詢價
|
A5C30_3B | 0.065“ | 1度 | 30 | 1度/光盤包 | 2 7/8" , 2.38" | 130“ | 122“ | 5.63“ | - | 詢價
|
A5C30_3R | 0.065“ | 1度 | 30 | - | 2 7/8" , 2.38" | 117“ | 107“ | 5.63“ | - | 詢價
|
A5C35_4B | 0.085“ | 1度 | 35 | - | 2.88英寸,3 3/4英寸 | 147“ | 140“ | 6.63“ | - | 詢價
|