項目 | V帶皮帶輪 |
3L皮帶間距直徑 | 13.66“ |
4L,A或AX Belt Pitch Dia。 | 14“ |
4LA或皮帶間距直徑。 | 14“ |
孔直徑。 | 7機構/ 8“ |
孔型 | 固定孔 |
需要襯套 | 與機身相同顏色 |
結構 | 臂部 |
適合軸直徑。 | 7機構/ 8“ |
行業編號 | AK14478 |
鍵槽尺寸 | 0.187的“X 0.093” |
材料 | 鑄鐵 |
槽數 | 1 |
外直徑。 | 14.25“ |
包括定位螺絲 | 是 |
船重(kg) | 4.8 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 38.86 |
船寬(厘米) | 38.86 |
HS代碼 | 8483509040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 適合軸直徑。 | 4L,A或AX Belt Pitch Dia。 | 4LA或皮帶間距直徑。 | 行業編號 | 鍵槽尺寸 | 槽數 | 外直徑。 | 包括定位螺絲 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
904B | 1/2" to 2-1/2" | 8.6“ | 8.6“ | 904B | - | 4 | 9.35“ | 沒有 | 新台幣10,703元 | ||
2342B | 1/2" to 2-15/16" | 23“ | 23“ | 63017 | 無鍵槽 | 2 | 23.75“ | 沒有 | 新台幣70,586元 | ||
AK10478 | 7機構/ 8“ | 10“ | 10“ | AK10478 | 0.187的“X 0.093” | 1 | 10.25“ | 是 | 新台幣3,985元 | ||
AK11478 | 7機構/ 8“ | 11“ | 11“ | AK11478 | 0.187的“X 0.093” | 1 | 11.25“ | 是 | 新台幣4,282元 | ||
AK12478 | 7機構/ 8“ | 12“ | 12“ | AK12478 | 0.187的“X 0.093” | 1 | 12.25“ | 是 | 新台幣4,488元 | ||
AK7478 | 7機構/ 8“ | 7" | 7" | AK7478 | 0.187的“X 0.093” | 1 | 7.25“ | 是 | 新台幣2,732元 | ||
AK8478 | 7機構/ 8“ | 8" | 8" | AK8478 | 0.187的“X 0.093” | 1 | 8.25“ | 是 | 新台幣3,189元 |