得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | V帶皮帶輪 |
4L,A或AX Belt Pitch Dia。 | 1.5“ |
4LA或皮帶間距直徑。 | 1.5“ |
皮帶類型 | 4L |
孔直徑。 | 5機構/ 8“ |
孔型 | 完成鍵槽 |
孔徑到尺寸的孔徑。 | 5機構/ 8“ |
需要襯套 | 與機身相同顏色 |
結構 | 素色 |
基准直徑 | 1 1機構/ 2“ |
尺寸E | 0.44“ |
尺寸L | 0.94“ |
面寬 | 0.66“ |
適合軸直徑。 | 5機構/ 8“ |
輪轂直徑。 | 1 9機構/ 16“ |
行業編號 | AK1758 |
慣性WR | 0 磅-平方英尺英尺。 |
內部Dia。 | 1.38“ |
鍵槽尺寸 | 0.187的“X 0.093” |
材料 | 鑄鐵 |
最高 轉速 | 14290RPM |
槽數 | 1 |
外直徑。 | 1 3機構/ 4“ |
總長度 | 1.09375“ |
螺距直徑 | 1 3機構/ 4“ |
產品類別 | FHP 無聊至極 |
包括定位螺絲 | 是 |
重量 | 0.4磅。 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 8483509040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 結構 | 4L,A或AX Belt Pitch Dia。 | 4LA或皮帶間距直徑。 | 基准直徑 | 尺寸E | 面寬 | 適合軸直徑。 | 輪轂直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK3212 | 在綫 | 3" | 3" | 3" | 0.44“ | 0.66“ | 1機構/ 2“ | 1 11機構/ 16“ | 新台幣1,012元 | ||
AK3258 | 在綫 | 3" | 3" | 3" | 0.44“ | 0.66“ | 5機構/ 8“ | 1 11機構/ 16“ | 新台幣1,012元 | ||
AK3234 | 在綫 | 3" | 3" | 3" | 0.44“ | 0.66“ | 3機構/ 4“ | 1 11機構/ 16“ | 新台幣1,012元 | ||
AK3278 | 在綫 | 3" | 3" | 3" | 0.44“ | 0.66“ | 7機構/ 8“ | 1 11機構/ 16“ | 新台幣1,012元 | ||
AK321 | 在綫 | 3" | 3" | 3" | 0.44“ | 0.66“ | 1" | 1 11機構/ 16“ | 新台幣1,012元 | ||
AK1041 | 臂部 | 10“ | 10“ | 10“ | 0.72“ | 1 1機構/ 4“ | 1" | 2 1機構/ 2“ | 新台幣3,985元 | ||
AK10434 | 臂部 | 10“ | 10“ | 10“ | 0.72“ | 1 1機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 2 1機構/ 2“ | 新台幣3,985元 |