TB WOODS AK641316 FHPBoredtosize V 型皮帶滑輪,鑄鐵,3L 型皮帶,2.125 英寸輪轂直徑。
貨號:AK6PEJ
型號:AK641316
NT$2,887 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | V帶皮帶輪 |
皮帶類型 | 3L |
孔型 | 完成鍵槽 |
孔徑到尺寸的孔徑。 | 1 3機構/ 16“ |
基准直徑 | 6" |
尺寸E | 0.47“ |
尺寸L | 1.16“ |
面寬 | 1 1機構/ 4“ |
輪轂直徑。 | 2 1機構/ 8“ |
慣性WR | 0.08 磅-平方英尺英尺。 |
內部Dia。 | 5.88“ |
材料 | 鑄鐵 |
最高 轉速 | 4000 mm |
槽數 | 1 |
外直徑。 | 6 1機構/ 4“ |
總長度 | 1.21875“ |
螺距直徑 | 6 1機構/ 4“ |
產品類別 | FHP 無聊至極 |
最高轉速 | 4,000RPM |
重量 | 2.8磅。 |
產品 | 型號 | 結構 | 4L,A或AX Belt Pitch Dia。 | 4LA或皮帶間距直徑。 | 基准直徑 | 尺寸E | 面寬 | 適合軸直徑。 | 輪轂直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK3212 | 在綫 | 3" | 3" | 3" | 0.44“ | 0.66“ | 1機構/ 2“ | 1 11機構/ 16“ | 新台幣1,012元 | ||
AK3258 | 在綫 | 3" | 3" | 3" | 0.44“ | 0.66“ | 5機構/ 8“ | 1 11機構/ 16“ | 新台幣1,012元 | ||
AK3234 | 在綫 | 3" | 3" | 3" | 0.44“ | 0.66“ | 3機構/ 4“ | 1 11機構/ 16“ | 新台幣1,012元 | ||
AK3278 | 在綫 | 3" | 3" | 3" | 0.44“ | 0.66“ | 7機構/ 8“ | 1 11機構/ 16“ | 新台幣1,012元 | ||
AK321 | 在綫 | 3" | 3" | 3" | 0.44“ | 0.66“ | 1" | 1 11機構/ 16“ | 新台幣1,012元 | ||
AK1041 | 臂部 | 10“ | 10“ | 10“ | 0.72“ | 1 1機構/ 4“ | 1" | 2 1機構/ 2“ | 新台幣3,985元 | ||
AK10434 | 臂部 | 10“ | 10“ | 10“ | 0.72“ | 1 1機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 2 1機構/ 2“ | 新台幣3,985元 |