TB WOODS AL1001 L 形下巴輪轂,鋁製,AL100 尺寸,內徑 1 英寸,外徑 2.53 英寸。
貨號: BA9TFH
型號:AL1001
NT$1,897 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 顎式聯軸器 |
孔直徑。 | 1" |
孔徑 | 1" |
孔公差 | +0.0005" 至 +0.0015" |
孔型 | 完成鍵槽 |
中心 | 1 1機構/ 4“ |
中心孔 | 0.75“ |
聯軸器尺寸 | AL100 |
元素類型 | 顎式聯軸器 |
輪轂材質 | 明礬 |
顎型 | 直行 |
鍵槽尺寸 | 1 / 4“x 1 / 8” |
通孔長度 | 1.38“ |
材料 | 鋁 |
最高 角度未對準 | 0.015“ |
最高 平行錯位(英寸) | 0.015“ |
最高 轉速 | 7000RPM |
外直徑。 | 2.53“ |
總長度 | 3 1機構/ 2“ |
產品類別 | L顎輪轂 |
固定螺絲尺寸 | 5 / 16-18NC |
緊定螺釘 | 5 / 16-18NC |
固定螺絲長度 | 3機構/ 8“ |
尺寸 | AL100 |
重量 | 0.6磅。 |
產品 | 型號 | 輪轂材質 | 孔直徑。 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 通孔長度 | 材料 | 最高 角度未對準 | 最高 平行錯位(英寸) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L05038NK | 燒結碳鋼 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 無鍵槽 | 0.63“ | 燒結碳鋼 | - | 0.015“ | 新台幣327元 | 詢價
| |
L05012 | 燒結碳鋼 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 1 / 8“x 1 / 16” | 0.63“ | 燒結碳鋼 | - | 0.015“ | 新台幣306元 | 詢價
| |
L07012 | 燒結碳鋼 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 1 / 8“x 1 / 16” | 1 1機構/ 4“ | 燒結碳鋼 | 0.015“ | 0.015“ | 新台幣475元 | 詢價
| |
L07014NK | 燒結碳鋼 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 無鍵槽 | 1 1機構/ 4“ | 燒結碳鋼 | - | 0.015“ | 新台幣507元 | 詢價
| |
L0707/16NK | 燒結碳鋼 | 7機構/ 16“ | 7機構/ 16“ | 無鍵槽 | 1 1機構/ 4“ | 燒結碳鋼 | 0.015“ | 0.015“ | 新台幣507元 | 詢價
| |
L0705/16NK | 燒結碳鋼 | 5機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | 無鍵槽 | 1 1機構/ 4“ | 燒結碳鋼 | - | 0.015“ | 新台幣507元 | 詢價
| |
L07012NK | 燒結碳鋼 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 無鍵槽 | 1 1機構/ 4“ | 燒結碳鋼 | - | 0.015“ | 新台幣507元 | 詢價
|