TB WOODS AL110114 L 形下巴輪轂,鋁製,AL110 尺寸,內徑 1.125 英寸,外徑 3.33 英寸。
貨號: BB6GUA
型號:AL110114
NT$2,615 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 顎式聯軸器 |
孔直徑。 | 1-1 / 4“ |
孔徑 | 1 mm |
孔公差 | +0.0005" 至 +0.0015" |
孔型 | 完成鍵槽 |
中心 | 0.85“ |
中心孔 | 0.85“ |
聯軸器尺寸 | AL110 |
元素類型 | 顎式聯軸器 |
輪轂材質 | 明礬 |
顎型 | 直行 |
鍵槽尺寸 | 1 / 4“x 1 / 8” |
通孔長度 | 1.69“ |
材料 | 鋁 |
最高 平行錯位(英寸) | 0.015“ |
最高 轉速 | 5000RPM |
外直徑。 | 3.33“ |
總長度 | 4.23“ |
固定螺絲尺寸 | 3 / 8-16NC |
緊定螺釘 | 3 / 8-16NC |
固定螺絲長度 | 5機構/ 8“ |
尺寸 | AL110 |
重量 | 1.4磅。 |
產品 | 型號 | 輪轂材質 | 孔直徑。 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 通孔長度 | 材料 | 最高 角度未對準 | 最高 平行錯位(英寸) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L05038NK | 燒結碳鋼 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 無鍵槽 | 0.63“ | 燒結碳鋼 | - | 0.015“ | 新台幣199元 | 詢價
| |
L05012 | 燒結碳鋼 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 1 / 8“x 1 / 16” | 0.63“ | 燒結碳鋼 | - | 0.015“ | 新台幣187元 | 詢價
| |
L07012 | 燒結碳鋼 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 1 / 8“x 1 / 16” | 1 1機構/ 4“ | 燒結碳鋼 | 0.015“ | 0.015“ | 新台幣290元 | 詢價
| |
L07014NK | 燒結碳鋼 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 無鍵槽 | 1 1機構/ 4“ | 燒結碳鋼 | - | 0.015“ | 新台幣310元 | 詢價
| |
L0707/16NK | 燒結碳鋼 | 7機構/ 16“ | 7機構/ 16“ | 無鍵槽 | 1 1機構/ 4“ | 燒結碳鋼 | 0.015“ | 0.015“ | 新台幣310元 | 詢價
| |
L0705/16NK | 燒結碳鋼 | 5機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | 無鍵槽 | 1 1機構/ 4“ | 燒結碳鋼 | - | 0.015“ | 新台幣310元 | 詢價
| |
L07012NK | 燒結碳鋼 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 無鍵槽 | 1 1機構/ 4“ | 燒結碳鋼 | - | 0.015“ | 新台幣310元 | 詢價
|