項目 | 聯軸器墊片 |
角度不對中 | 1度 |
聯軸器尺寸 | 35 |
維度A | 6.63“ |
尺寸F | 2 1機構/ 4“ |
尺寸G | 0.55“ |
尺寸H | 4.15“ |
尺寸J | 0.97“ |
自由端浮動 +/- | 0.085“ |
HP額定值@ 100 RPM | 18馬力 |
慣性在 D 分鐘。 | 156 磅-平方英尺英尺。 |
總長: | 16.3“ |
材料 | 塑料 |
最高 缸徑 | 2.94英寸,3 3/4英寸 |
最高 轉速 | 4400RPM |
工作溫度。 | -30至140度 F |
最高O / L扭矩 | 22680 磅-英寸。 |
額定轉矩 | 11340 磅-英寸。 |
耐 | LO102871 |
船重(kg) | 0.09 |
產品 | 型號 | 慣性在 D 分鐘。 | 聯軸器尺寸 | 維度A | 最高 缸徑 | 最高 轉速 | 最高O / L扭矩 | 尺寸F | 尺寸G | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP30 | 77.7 磅-平方英尺英尺。 | 30 | 5.63“ | 2.38“,2.88” | 5000RPM | 13860 磅-英寸。 | 1.88“ | 0.47“ | 新台幣340元 | 詢價
|