項目 | 撓性聯軸器 |
角度不對中 | 1度 |
聯軸器尺寸 | 10 |
維度A | 3.19“ |
尺寸B | 3.4“ |
尺寸F | 1" |
尺寸G | 0.48“ |
尺寸H | 1.3“ |
尺寸J | 1.79“ |
自由端浮動 +/- | 0.04“ |
HP額定值@ 100 RPM | 1.27馬力 |
慣性 | 2.9 磅-平方英尺英尺。 |
最高 角度未對準 | 1度/光盤包 |
最高 缸徑 | 1 1/4" , 1.63" |
最高 輸出扭矩 | 1200磅 |
最高 轉速 | 7500RPM |
最高O / L扭矩 | 1200 磅-英寸。 |
產品類別 | AX |
額定轉矩 | 800 磅-英寸。 |
重量 | 2.48磅。 |
型號 | 自由端浮動 +/- | 聯軸器尺寸 | 維度A | 慣性 | 最高 缸徑 | 最高 轉速 | 最高O / L扭矩 | 重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX25 | 0.06“ | 25 | 4.95“ | 26.1 磅-平方英尺英尺。 | 2“,2.56” | 5500RPM | 5700 磅-英寸。 | 9.13磅。 | 新台幣426元 | |
AX15 | 0.042“ | 15 | 3.65“ | 5.8 磅-平方英尺英尺。 | 1 3/4" , 1.38" | 6700RPM | 2363 磅-英寸。 | 3.84磅。 | - | 詢價
|
AX20 | 0.055“ | 20 | 4.08“ | 9.16 磅-平方英尺英尺。 | 1.69“,2.13” | 6200RPM | 3300 磅-英寸。 | 5.1磅。 | - | 詢價
|
AX5 | 0.03“ | 5 | 2.65“ | 1.26 磅-平方英尺英尺。 | 0.88“,1.19” | 8500RPM | 450 磅-英寸。 | 1.63磅。 | - | 詢價
|