項目 | 耦合 |
角度不對中 | 1度 |
聯軸器尺寸 | 30 |
維度A | 5.63“ |
尺寸B | 6.3“ |
尺寸F | 1.88“ |
尺寸G | 0.77“ |
尺寸H | 3.3“ |
尺寸J | 3.18“ |
自由端浮動 +/- | 0.065“ |
HP額定值@ 100 RPM | 11馬力 |
慣性 | 51.7 磅-平方英尺英尺。 |
總長: | 16.3“ |
材料 | 塑料 |
最高 缸徑 | 2.38“,2.88” |
最高 轉速 | 5000RPM |
最高O / L扭矩 | 10395 磅-英寸。 |
產品類別 | AX |
額定轉矩 | 6930 磅-英寸。 |
耐 | LO102871 |
尺寸 | 30mm |
溫度範圍 | LO103020 |
船重(kg) | 0.09 |
產品 | 型號 | 慣性 | 聯軸器尺寸 | 維度A | 最高 缸徑 | 最高 轉速 | 最高O / L扭矩 | 尺寸B | 尺寸F | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX35 | 108 磅-平方英尺英尺。 | 35 | 6.63“ | 2.94英寸,3 3/4英寸 | 4400RPM | 17010 磅-英寸。 | 7.17“ | 2 1機構/ 4“ | 新台幣498元 |