得到它 可能 8, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | V帶皮帶輪 |
4L,A或AX Belt Pitch Dia。 | 10.5“ |
4LA或皮帶間距直徑。 | 10.5“ |
5L,B或BX皮帶間距直徑。 | 10.9“ |
皮帶類型 | 4L |
孔直徑。 | 需要襯套 |
孔型 | 快速斷開套管 |
襯套 | QT |
需要襯套 | QT |
結構 | 臂部 |
基准直徑 | 10.9“ |
尺寸E | 0.13“ |
尺寸L | 1 1機構/ 4“ |
尺寸 M | 1機構/ 2“ |
面寬 | 0.88“ |
適合軸直徑。 | 1/2" to 1-1/2" |
行業編號 | BK115 |
慣性WR | 0.71 磅-平方英尺英尺。 |
內部Dia。 | 9.5“ |
材料 | 鑄鐵 |
最高 轉速 | 2230RPM |
槽數 | 1 |
外直徑。 | 11.25“ |
總長度 | 1 3機構/ 8“ |
螺距直徑 | 11.31“ |
包括定位螺絲 | 沒有 |
重量 | 5.9磅。 |
船重(kg) | 2.96 |
船高(厘米) | 30.23 |
船長(厘米) | 29.72 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8483509040 |
原產地 | US |
型號 | 尺寸 M | 4L,A或AX Belt Pitch Dia。 | 4LA或皮帶間距直徑。 | 面寬 | 集線器位置 | 行業編號 | 慣性WR | 內部Dia。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK100 | 1機構/ 2“ | 9" | 9" | 0.88“ | - | BK100 | 0.44 磅-平方英尺英尺。 | 8" | 新台幣3,939元 | |
BK105 | 1機構/ 2“ | 9.5“ | 9.5“ | 0.88“ | - | BK105 | 0.53 磅-平方英尺英尺。 | 8 1機構/ 2“ | 新台幣4,145元 | |
BK110 | 1機構/ 2“ | 10“ | 10“ | 0.88“ | - | BK110 | 0.62 磅-平方英尺英尺。 | 9" | 新台幣4,621元 | |
BK120 | 1機構/ 2“ | 11“ | 11“ | 0.88“ | - | BK120 | 0.83 磅-平方英尺英尺。 | 10“ | 新台幣5,122元 | |
BK130 | 1機構/ 2“ | 12“ | 12“ | 0.88“ | - | BK130 | 1.16 磅-平方英尺英尺。 | 11“ | 新台幣5,396元 | |
BK140 | 1機構/ 2“ | 13“ | 13“ | 0.88“ | - | BK140 | 1.52 磅-平方英尺英尺。 | 12“ | 新台幣5,944元 | |
BK150 | 1機構/ 2“ | 14“ | 14“ | 0.88“ | - | BK150 | 1.91 磅-平方英尺英尺。 | 13“ | 新台幣6,921元 |