得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | V帶皮帶輪 |
4L,A或AX Belt Pitch Dia。 | 3.2“ |
4LA或皮帶間距直徑。 | 3.2“ |
5L,B或BX皮帶間距直徑。 | 3.6“ |
皮帶類型 | 4L |
孔直徑。 | 7機構/ 8“ |
孔型 | 完成鍵槽 |
孔徑到尺寸的孔徑。 | 7機構/ 8“ |
需要襯套 | 與機身相同顏色 |
結構 | 在綫 |
基准直徑 | 3.6“ |
尺寸E | 0.44“ |
尺寸L | 1.19“ |
面寬 | 0.88“ |
適合軸直徑。 | 7機構/ 8“ |
輪轂直徑。 | 1 13機構/ 16“ |
行業編號 | BK4078 |
慣性WR | 0.02 磅-平方英尺英尺。 |
內部Dia。 | 3.45“ |
鍵槽尺寸 | 0.187的“X 0.093” |
材料 | 鑄鐵 |
最高 轉速 | 6330RPM |
槽數 | 1 |
外直徑。 | 3.95“ |
總長度 | 1.3125“ |
螺距直徑 | 4.01“ |
包括定位螺絲 | 是 |
UPC | 698672131247 |
重量 | 1.8磅。 |
船重(kg) | 0.77 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8483509040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 結構 | 4L,A或AX Belt Pitch Dia。 | 4LA或皮帶間距直徑。 | 基准直徑 | 尺寸E | 面寬 | 適合軸直徑。 | 輪轂直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK3212 | 在綫 | 3" | 3" | 3" | 0.44“ | 0.66“ | 1機構/ 2“ | 1 11機構/ 16“ | 新台幣1,012元 | ||
AK3258 | 在綫 | 3" | 3" | 3" | 0.44“ | 0.66“ | 5機構/ 8“ | 1 11機構/ 16“ | 新台幣1,012元 | ||
AK3234 | 在綫 | 3" | 3" | 3" | 0.44“ | 0.66“ | 3機構/ 4“ | 1 11機構/ 16“ | 新台幣1,012元 | ||
AK3278 | 在綫 | 3" | 3" | 3" | 0.44“ | 0.66“ | 7機構/ 8“ | 1 11機構/ 16“ | 新台幣1,012元 | ||
AK321 | 在綫 | 3" | 3" | 3" | 0.44“ | 0.66“ | 1" | 1 11機構/ 16“ | 新台幣1,012元 | ||
AK1041 | 臂部 | 10“ | 10“ | 10“ | 0.72“ | 1 1機構/ 4“ | 1" | 2 1機構/ 2“ | 新台幣3,985元 | ||
AK10434 | 臂部 | 10“ | 10“ | 10“ | 0.72“ | 1 1機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 2 1機構/ 2“ | 新台幣3,985元 |