TB WOODS FSH45-28-SAE FSH 柔性聯軸器,45 尺寸,28 適配器尺寸,SAE 適配器螺栓連接
貨號:CE6DWH
型號:FSH45-28-SAE
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 撓性聯軸器 |
適配器BCD | 27.25“ |
適配器螺栓連接 | SAE |
適配器直徑 | 28.875“ |
適配器外徑 | 28.875“ |
轉接器尺寸 | 28 |
轉接器類型 | SAE |
角度不對中 | 0.33度 |
聯軸器尺寸 | 45 |
維度A | 11.87“ |
尺寸B | 12“ |
尺寸D | 7 1機構/ 2“ |
尺寸F | 4 1機構/ 2“ |
尺寸G | 0.87“ |
尺寸H | 7.43“ |
尺寸J | 0.69“ |
自由端浮動 +/- | 0.072“ |
HP額定值@ 100 RPM | 157.1馬力 |
慣性 | 14000 磅-平方英尺英尺。 |
最高 角度未對準 | 0.33度/光盤包 |
最高 缸徑 | 4 1/2" , 5 1/2" |
最高 輸出扭矩 | 148500磅 |
最高 轉速 | 2250RPM |
安裝類型 | 飛輪安裝硬件不隨聯軸器提供。 |
螺栓孔數 | 12 |
最高O / L扭矩 | 148500 磅-英寸。 |
產品類別 | FSH |
額定轉矩 | 99000 磅-英寸。 |
重量 | 218磅。 |
型號 | 維度A | 適配器BCD | 適配器螺栓連接 | 尺寸B | 尺寸D | 尺寸F | 尺寸G | 尺寸H | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSH31-10-HD | 8.12“ | 9.5“ | HD | 8.68“ | 5.31“ | 3.37“ | 0.62“ | 5 1機構/ 2“ | - | 詢價
|
FSH31-10-SAE | 8.12“ | 9.625“ | SAE | 8.68“ | 5.31“ | 3.37“ | 0.62“ | 5 1機構/ 2“ | - | 詢價
|
FSH31-12-HD | 8.12“ | 11.5“ | HD | 8.68“ | 5.31“ | 3.37“ | 0.62“ | 5 1機構/ 2“ | - | 詢價
|
FSH31-12-SAE | 8.12“ | 11.625“ | SAE | 8.68“ | 5.31“ | 3.37“ | 0.62“ | 5 1機構/ 2“ | - | 詢價
|
FSH31-14-HD | 8.12“ | 12.5“ | HD | 8.68“ | 5.31“ | 3.37“ | 0.62“ | 5 1機構/ 2“ | - | 詢價
|
FSH31-14-SAE | 8.12“ | 13.125“ | SAE | 8.68“ | 5.31“ | 3.37“ | 0.62“ | 5 1機構/ 2“ | - | 詢價
|
FSH31-18-HD | 8.12“ | 16.75“ | HD | 8.68“ | 5.31“ | 3.37“ | 0.62“ | 5 1機構/ 2“ | - | 詢價
|