TB WOODS FSH50-26-SAE FSH 柔性聯軸器,50 尺寸,26 適配器尺寸,SAE 適配器螺栓連接
項目:CE6DWR
型號:FSH50-26-SAE
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 撓性聯軸器 |
適配器BCD | 25.25“ |
適配器螺栓連接 | SAE |
適配器外徑 | 26.5“ |
適配器外徑 | 26.5“ |
轉接器尺寸 | 26 |
角度不對中 | 0.33度 |
聯軸器尺寸 | 50 |
維度A | 12.9“ |
尺寸B | 13.75“ |
尺寸D | 8.75“ |
尺寸F | 5" |
尺寸G | 1.06“ |
尺寸H | 8.37“ |
尺寸J | 1 1機構/ 4“ |
自由端浮動 +/- | 0.082“ |
HP額定值@ 100 RPM | 203.2馬力 |
慣性 | 12600 磅-平方英尺英尺。 |
最高 缸徑 | 6.13“ |
最高 轉速 | 2000RPM |
安裝類型 | 飛輪安裝硬件不隨聯軸器提供。 |
螺栓孔數 | 12 |
最高O / L扭矩 | 192000 磅-英寸。 |
產品類別 | FSH |
額定轉矩 | 128000 磅-英寸。 |
重量 | 246磅。 |
型號 | 維度A | 適配器BCD | 適配器螺栓連接 | 尺寸B | 尺寸D | 尺寸F | 尺寸G | 尺寸H | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSH31-10-HD | 8.12“ | 9.5“ | HD | 8.68“ | 5.31“ | 3.37“ | 0.62“ | 5 1機構/ 2“ | - | 詢價
|
FSH31-10-SAE | 8.12“ | 9.625“ | SAE | 8.68“ | 5.31“ | 3.37“ | 0.62“ | 5 1機構/ 2“ | - | 詢價
|
FSH31-12-HD | 8.12“ | 11.5“ | HD | 8.68“ | 5.31“ | 3.37“ | 0.62“ | 5 1機構/ 2“ | - | 詢價
|
FSH31-12-SAE | 8.12“ | 11.625“ | SAE | 8.68“ | 5.31“ | 3.37“ | 0.62“ | 5 1機構/ 2“ | - | 詢價
|
FSH31-14-HD | 8.12“ | 12.5“ | HD | 8.68“ | 5.31“ | 3.37“ | 0.62“ | 5 1機構/ 2“ | - | 詢價
|
FSH31-14-SAE | 8.12“ | 13.125“ | SAE | 8.68“ | 5.31“ | 3.37“ | 0.62“ | 5 1機構/ 2“ | - | 詢價
|
FSH31-18-HD | 8.12“ | 16.75“ | HD | 8.68“ | 5.31“ | 3.37“ | 0.62“ | 5 1機構/ 2“ | - | 詢價
|